Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SL2-04-LLV0 Lubrificator pentru conducte de aer Oțel inoxidabil 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Lubrificator pentru conducte de aer Oțel inoxidabil 1/2 Npt 100 Cfm

În stoc
Element: AC2HDB Model: SL2-04-LLV0Crucea Ref: 2KEJ2
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
€1,600.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpOţel inoxidabil
Material bolOţel inoxidabil
Dimensiunea bolului4.0 uncie
Fă-miVedere integrală
Înălţime6.81 "
mânerAjustare
Lungime2.38 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgereCfm 100
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 F
NPT1 / 2 "
Capacitatea uleiului4 Oz.
Inălțime totală7.62 "
Lungime totală2.52 "
Lățimea totală2.36 "
Curse de țeavă (ft.)25
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (proporțional)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Material corpMaterial bolNPTCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON L40-0B-000 Lubrificator 1 1/2 in | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FzincPolicarbonat cu protecție1-1/2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.61
WILKERSON L50-0C-000 Lubrificator 2 in | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FzincPolicarbonat cu protecție2"-12.32 "5"5.5 "€617.77
WILKERSON L08-02-KK00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 de grade FAluminiu--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B Ungere pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 de grade FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Lubrificator pentru conducte de aer, 90 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 de grade FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Lubrificator pentru conducte de aer Oțel inoxidabil 1/2 Npt 100 Cfm
€1,600.53 /unitate