ancorele

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Macara cu șurub pentru ancoră, dimensiune filet 1-1 / 4-7, lungime totală 42 inch, 6 buc
Cod produs: AD3TBE
Model: 6-Kit de șuruburi de ancorare
€1,319.02 /ambalaj
Adauga in cos
Clemă Beta, găurire lină, clemă din oțel inoxidabil 316, pernă din polipropilenă
Cod produs: CU4PHQ
Model: CRA-106.4/06.4-ACT-GD-AS-U-W5-K-642012
€58.51 /unitate
Adauga in cos
Umeraș cu șopă, tip 1, înălțime de 10.3125 inchi, diametru de 6 inci, oțel, simplu
Cod produs: CH7NBP
Model: B3100C-6PLN
Vezi detalii
Umeraș, 6 inchi dia., oțel inoxidabil 304
Cod produs: BX7ZUF
Model: B24RGSFY-G600
€137.67 /unitate
Vezi detalii
Clemă izolată, oțel inoxidabil 316, tub de cupru de 5/8 inch
Cod produs: CV3HQN
Model: UX3434S6
€80.23 /unitate
Adauga in cos
Ancoră cu șurub de prindere pentru tijă, lungime de 2-1 / 4 inci, 25 buc
Cod produs: AC6VLV
Model: 8268957
€462.48 /ambalaj
Adauga in cos
Ancoră cu șurub, grad întărit cu carcasă, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/8 inch, 120PK
Cod produs: CG7PHL
Model: B70520.037.0500
€587.18 /ambalaj
Vezi detalii
Strut Clamp, Zinc-Plated Steel, For 1 Inch Size Pipe, For 1 5/16 Inch Size Max. OD
Cod produs: CV4JHY
Model: 924131
€28.32 /unitate
Adauga in cos
U Hanger, 2 Inch Pipe Size, 250 lbs. Design Load, 3/8 x 2-1/2 Inch Fastener Size
Cod produs: CH6VBJ
Model: FIG 120-2-1/2X8-PLN
Vezi detalii
Ancoră cu pană 3/4 5-1/2 303/304, 2PK
Cod produs: AG2HJB
Model: U70420.075.0550
€56.44 /ambalaj
Adauga in cos
Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, diametru ancoră 3/8 inch, 304Ss, 50PK
Cod produs: CG6MJL
Model: 07316-PWR
€429.97 /ambalaj
Adauga in cos
Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 132 mm, 20 buc.
Cod produs: AD8HQK
Model: M16315301
€441.42 /ambalaj
Adauga in cos
12...163164

ancorele

Raptor Supplies are ancore pentru a ajuta la fixarea materialului în siguranță și pentru a asigura o prindere puternică. O ancora cu șurub susține masa bazei de ancorare cu ajutorul brazdelor și fantelor în șurubul de ancorare. Ancorele utilizate pentru gips-carton folosesc cârlige atașate la coada ancorei care o împiedică să se desprindă de perete. Consultați gama de ancore oferite de Raptor Supplies pentru toate aplicațiile. Ancore și șuruburi sunt, de asemenea, disponibile pentru zidăria de ciment.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?