NIBCO Cuplare fără oprire


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
601 3
317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.94
A
601 2 1 / 2
336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€25.28
A
601 2
364 psi@100 grade F2.125 "2"€28.43
A
601 11 / 2
408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€14.53
A
C601 1
494 psi@100 grade F1.125 "1"€8.18
A
U601 3/4
582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.15
A
C601 1 / 2
722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
A
601 3 / 8
779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€4.34
A
601 1 / 4
912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?