Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEE 1VLR4

NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 Fără opritor Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AB3WEE Model: 601 2 1/2Crucea Ref: 1VLR4
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
€25.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă336 psi@100 grade F
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cuplajul NIBCO 601-2-1-2 (fără opritor) este un fiting folosit pentru a îmbina două bucăți de țeavă și este utilizat în mod obișnuit în industria sanitară, HVAC și protecția împotriva incendiilor.

Caracteristici:

  • Cuplajul NIBCO 601-2-1-2 fără opritor are un corp din cupru înțesat pentru rezistență și durabilitate.
  • Tipul de conectare C x C asigură o potrivire sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui să urmez atunci când folosesc fitinguri NIBCO pentru tuburi din cupru turnate și scrise?

A. Când utilizați fitinguri NIBCO pentru tuburi din cupru turnate și din cupru, trebuie să purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși, să folosiți uneltele adecvate și să urmați toate instrucțiunile de siguranță furnizate de producător.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 601 Cuplaj 1/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 Cuplaj 3/8 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 11/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 3 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 Cuplaj 3/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 Fără opritor Wrot Cupru C x C
€25.29 /unitate