Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 601 Cuplaj 3/8 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 Cuplaj 3/8 Fără opritor Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AB3WEA Model: 601 3 / 8Crucea Ref: 1VLP9
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
€4.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cuplajul NIBCO 601-3-8 fără opritor este un tip de fiting pentru instalații sanitare utilizat pentru a conecta două țevi împreună. Acest tip de cuplare este util în industria alimentară și a băuturilor, deoarece este capabil să reziste la temperaturi și presiuni ridicate. În plus, este folosit și în industria medicală, deoarece poate fi folosit pentru a conecta echipamente medicale și tuburi. Avantajul principal al acestui tip de cuplare este că poate fi folosit pentru a îmbina rapid și sigur două țevi, fără a fi nevoie de unelte sau piese suplimentare.

Caracteristici:

  • Corpul din cupru rotit al cuplajului NIBCO 601-3-8 este foarte durabil și rezistent la coroziune.
  • Tipul său de conexiune C x C este ușor de instalat și de îndepărtat.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez fitingurile pentru tuburi din cupru scrise și turnate NIBCO?

A. Aceste fitinguri din cupru trebuie instalate folosind o cheie sau o priză.

Î. Cum depanez fitingurile pentru tuburi din cupru scrise și turnate NIBCO?

R. Dacă întâmpinați probleme cu fitingurile, verificați mai întâi pentru a vă asigura că fitingurile sunt instalate corect și că toate conexiunile sunt sigure.

Î. Ce pași ar trebui să fac pentru dezasamblarea sau repoziționarea fitingurilor pentru tuburi NIBCO în timpul serviciilor de întreținere?

A.

  • Pentru a dezasambla sau a repoziționa fitingurile din cupru, folosiți o cheie sau o priză pentru a slăbi fitingul.
  • Pentru a dezasambla sau a repoziționa fitingurile din cupru turnat, folosiți o cheie și un ciocan pentru a slăbi fitingul.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 601 Cuplaj 1/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 11/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 Cuplaj 3/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 601 Cuplaj 3/8 Fără opritor Wrot Cupru C x C
€4.33 /unitate