Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 601 11/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 Cuplaj 11/2 Fără opritor Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AB3WEC Model: 601 11 / 2Crucea Ref: 1VLR2
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
€14.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă408 psi@100 grade F
În afara Dia.1.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cuplajul NIBCO 601-11-2 este un tip de fiting pentru țevi utilizat pentru a conecta țevi de diametru variabil. Este alcătuit dintr-un capăt filetat și un capăt cu mufă care sunt unite împreună cu o piuliță și un manșon. Acest cuplaj este util în aplicații de instalații sanitare și HVAC. Ușurează munca producătorilor, deoarece acest cuplaj unește rapid și ușor două țevi, fără a fi nevoie de lipire sau sudură.

Caracteristici:

  • Cuplajul NIBCO 601-11-2 (fără opritor) are un corp din cupru înțesat pentru o conexiune puternică și fiabilă.
  • Tipul său de conectare C x C permite o instalare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum diferă fitingurile NIBCO pentru tuburi din cupru scrise și turnate de fitingurile obișnuite pentru tuburi din cupru scrise și turnate?

A. Fitingurile NIBCO pentru tuburi din cupru turnate și din cupru sunt proiectate cu un nivel mai ridicat de precizie și calitate decât fitingurile obișnuite pentru tuburi din cupru turnate și din cupru. Procesul de fabricație pentru fitingurile NIBCO pentru tuburi din cupru turnate și turnate este mai riguros, iar materialele utilizate sunt de o calitate superioară decât cele utilizate în fitingurile obișnuite pentru tuburi din cupru turnate și forjate.

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 601 Cuplaj 1/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 Cuplaj 3/8 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 2 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U601 Cuplaj 3/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 601 Cuplaj 11/2 Fără opritor Wrot Cupru C x C
€14.53 /unitate