Motoare cu curent continuu

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Suflante fără perii, dimensiune cadru 5.7, 100-240 V, tangenţială, 3 trepte, AC
Cod produs: CX8VHU
Model: 150464-50
€3,375.39 /unitate
Vezi detalii
Suflante fără perii, dimensiune cadru 5.7, 240 V, periferice, 2 trepte, AC
Cod produs: CX8TZB
Model: 119153-55
€1,634.50 /unitate
Vezi detalii
Suflante fără perii, dimensiune cadru 5.7, 240 V, tangenţială, 2 treaptă, AC
Cod produs: CX8TTV
Model: 117633-00
€2,375.05 /unitate
Vezi detalii
Suflante fără perii, dimensiune cadru 7.6, 240 V, tangenţială, 1 treaptă, AC
Cod produs: CX8VBW
Model: 150148-01
€1,385.03 /unitate
Vezi detalii
Suflante fără perii, dimensiune cadru 8.9, 240 V, tangenţială, 1 treaptă, AC
Cod produs: CX8VEK
Model: 150242-51
€2,915.03 /unitate
Vezi detalii
Piese de asamblare Bt Cu20X10
Cod produs: BJ2BEM
Model: CU20X10
€276.99 /unitate
Vezi detalii
Motor cu angrenaj CC cu arbore paralel, 1/17 CP, 90 VDC, 12 rpm, cuplu de 50 lb-in la sarcină completă, 0.23 A
Cod produs: CV7TZA
Model: MTGP-P06-1L012
€586.74 /unitate
Adauga in cos
Motor de antrenare SCR, 150/300V, 1750/2100 rpm, 60 CP, DPFG, cadru 365-6AT
Cod produs: AJ6QUU
Model: D5060P
Adauga in cos
Motor de antrenare SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 CP, DPFG, cadru 259AT
Cod produs: AJ6QPU
Model: D2020P
Adauga in cos
Motor de antrenare SCR, 500/300V, 1750/2000 RPM, 400 CP, DPG-FV, Cadru LC4013ATZ
Cod produs: AJ6QUE
Model: D50400RS-BV
Adauga in cos
Motor pas cu pas, IP40, arbore dublu, gata pentru codificator, 2 A, cuplu de reținere 83 oz-in
Cod produs: CV7UBU
Model: STP-MTR-17048D
€71.61 /unitate
Adauga in cos
Motor pas cu pas, IP40, arbore dublu, gata pentru codificator, 6.3 A, cuplu de reținere 434 oz-in
Cod produs: CV7UDV
Model: STP-MTRH-34066D
€369.60 /unitate
Adauga in cos
12...5455

Motoare cu curent continuu

Motoarele de curent continuu oferă putere și cuplu de pornire ridicat pentru echipamentele de conducere precum ascensoare, macarale, benzi transportoare și palanuri. Raptor Supplies oferă aceste motoare de la mărci precum Autonics, Dayton, Leeson, Marathon, Baldor și Vulcan Hart. Aceste motoare de curent continuu cu cuplu mare produc un cuplu constant în timp ce funcționează pe o gamă largă de viteze și sunt opțiuni cu costuri reduse în comparație cu motoarele cu invertor, cu curent alternativ și convertizoare. Motoarele PMDC sunt utilizate mai ales în automobile pentru a acționa spălătoarele și ștergătoarele de parbriz și pentru a conduce suflantele pentru aparatele de aer condiționat și încălzitoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de curent continuu, disponibile în diferite rpm și carcase activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?