BALDOR MOTOR D50400RS-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1750/2000 RPM, 400 hp, DPG-FV, LC4013ATZ Frame | AJ6QUE

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D50400RS-BV SCR, 500/300V, 1750/2000 RPM, 400 CP, DPG-FV, Cadru LC4013ATZ

Item: AJ6QUE Model: D50400RS-BV
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€138,853.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură635.00
Tensiunea armăturii500
Perii419904-52AB
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFV
HP400
Clasa de izolareF
Poziție de montareF2
producție400 HP
RPM1750/2000
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1387.35
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)204.47
Lățimea navei (cm)130.81
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod PC: C

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRPMFactor de serviciuPeriiÎmprejmuireHPPreț
MOTOR BALDOR CD2015R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 CP, DPG-FV, SC2113ATCZ Cadru | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 d.HrDPFV15€30,374.68
MOTOR BALDOR D2015R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 CP, DPG-FV, SC2113ATZ Cadru | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 d.HrDPFV15€29,266.51
MOTOR BALDOR D2020R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 CP, DPG-FV, SC2113ATZ Cadru | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20€29,965.80
MOTOR BALDOR D2025R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 CP, DPG-FV, Cadru MC2113ATZ | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25€35,307.99
MOTOR BALDOR D2030R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPG-FV, Cadru LC2113ATZ | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30€36,090.91
MOTOR BALDOR D2040P-BV Motor de antrenare SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 CP, DPBV, Cadru 328AT | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40€46,776.87
MOTOR BALDOR D2040R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 CP, DPG-FV, Cadru LC2115ATZ | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 d.HrDPFV40€36,111.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D50400RS-BV SCR, 500/300V, 1750/2000 RPM, 400 CP, DPG-FV, Cadru LC4013ATZ
€138,853.02 /unitate