MOTOR BALDOR D2030R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPG-FV, Cadru LC2113ATZ | AJ6QQC

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D2030R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPG-FV, Cadru LC2113ATZ

În stoc
Element: AJ6QQC Model: D2030R-BV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36,090.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură109.00
Tensiunea armăturii240
Perii419904-51AB
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFV
HP30
Clasa de izolareF
Poziție de montareF1
producție30 HP
RPM1750/2300
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 206.5504
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS85013200
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod PC: C

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRPMFactor de serviciuPeriiÎmprejmuireHPPreț
MOTOR BALDOR CD2015R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 CP, DPG-FV, SC2113ATCZ Cadru | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 d.HrDPFV15€30,374.68
MOTOR BALDOR D2015R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 CP, DPG-FV, SC2113ATZ Cadru | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 d.HrDPFV15€29,266.51
MOTOR BALDOR D2020R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 CP, DPG-FV, SC2113ATZ Cadru | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20€29,965.80
MOTOR BALDOR D2025R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 CP, DPG-FV, Cadru MC2113ATZ | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25€35,307.99
MOTOR BALDOR D2040P-BV Motor de antrenare SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 CP, DPBV, Cadru 328AT | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40€46,776.87
MOTOR BALDOR D2040R-BV Motor de antrenare SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 CP, DPG-FV, Cadru LC2115ATZ | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 d.HrDPFV40€36,111.82
MOTOR BALDOR D2050P-BV Motor de antrenare SCR, 150/300V, 1750/2100 RPM, 50 CP, DPBV, Cadru 328AT | AJ6QQF D2050P-BV50 HP175.002401750/21001.028610-1DPBV50€49,454.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D2030R-BV SCR, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPG-FV, Cadru LC2113ATZ
€36,090.91 /unitate