DURO Manometru


Filtru
Precizie: +/- 0.5% , Certificat de calibrare: NIST cu date , Culoarea carcasei: Silver , Material carcasa: Oţel inoxidabil , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/2 "NPT , Dimensiune cadran: 4.5 " , Tip ecartament: Test , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -40 grade până la 275 grade F , Material inel: Răsucire pe oțel inoxidabil , Material priză: 316 oțel inoxidabil , Material tub: 316 oțel inoxidabil
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
4207-0233-CERT
1 psi0 la 15 psi0.1 psi€349.44
A
4207-0333-CERT
5 psi0 la 30 psi0.2 psi€349.44
A
4207-0433-CERT
5 psi0 la 60 psi0.5 psi€349.44
A
4207-0533-CERT
10 psi0 la 100 psi1 psi€349.44
B
4207-0633-CERT
20 psi0 la 160 psi1 psi€349.44
A
4207-0733-CERT
20 psi0 la 200 psi2 psi€349.44
A
4207-0833-CERT
50 psi0 la 300 psi2 psi€349.44
A
4207-1033-CERT
50 psi0 la 500 psi5 psi€349.44
A
4207-0933-CERT
50 psi0 la 400 psi5 psi€349.44
A
4207-1133-CERT
50 psi0 la 600 psi5 psi€349.44
A
4207-1233-CERT
100 psi0 la 800 psi10 psi€349.44
A
4207-1333-CERT
100 psi0 la 1000 psi10 psi€349.44
A
4207-1433-CERT
200 psi0 la 1500 psi10 psi€349.44
A
4207-1533-CERT
200 psi0 la 2000 psi20 psi€349.44
A
4207-1733-CERT
500 psi0 la 5000 psi50 psi€349.44
A
4207-1633-CERT
500 psi0 la 3000 psi20 psi€349.44
A
4207-1833-CERT
1000 psi0 la 10,000 psi100 psi€349.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?