BOSTON GEAR Cuplaj din cauciuc


Inserțiile de cauciuc de cuplare Boston Gear sunt componente flexibile utilizate pentru a conecta arbori sau piese în industria de producție, auto și aerospațială. Acestea compensează nealinierea dintre arbori, atenuează vibrațiile și reduc șocurile. Mai mult, acestea asigură alinierea precisă a mașinilor, reducând...g costuri de uzură și întreținere. De asemenea, acestea absorb vibrațiile motorului pentru un confort general îmbunătățit al pasagerilor. Citeste mai mult

Filtru
StilModelDimensiunea cuplajuluiArticolMax. CuplulTipPreț (ex. TVA)
A
XFCR12
FC12Insert din cauciuc sintetic65 In.Lbs.Rezistent la ulei€71.89
A
XFCR15
FC15Inserție Spider rezistentă la ulei125 In.Lbs.Cauciuc sintetic€75.75
A
XFCR20
FC20Inserție Spider rezistentă la ulei250 In.Lbs.Cauciuc sintetic€96.76
A
XFCR25
FC25Inserție Spider rezistentă la ulei450 In.Lbs.Cauciuc sintetic€121.70
A
XFCR30
FC30Inserție Spider rezistentă la ulei800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€145.52
A
XFCR38
FC38Inserție Spider rezistentă la ulei1600 In.Lbs.Cauciuc sintetic€182.16
A
XFCR45
FC45Inserție Spider rezistentă la ulei2800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€297.46

DESCRIERE

  • Inserțiile de cuplare Boston Gear sunt disponibile în construcții din cauciuc sintetic rezistent la ulei pentru operațiuni fără zgomot.
  • Acestea pot gestiona un cuplu de până la 2500 lb-inch.
  • Aceste inserții de cauciuc de cuplare pot face față atât la temperaturi extrem de scăzute (până la -32 grade F), cât și la temperaturi extrem de ridicate (până la 300 de grade F).

Întrebări Frecvente

Cum compensează inserțiile de cuplare nealinierea?

Construcția lor din cauciuc le permite să se flexeze și să se deformeze ușor pentru a se adapta dezalinierii unghiulare, paralele sau axiale între arborii conectați.

Inserțiile de cuplare Boston Gear afectează transmisia cuplului?

Nu, reduc vibrațiile fără a compromite eficiența transmisiei.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg cea mai bună inserție de cuplare pentru aplicația mea?

Alegerea depinde de factori precum cerințele de cuplu, toleranța de dezaliniere și condițiile de funcționare.

De ce ar trebui să aleg inserții de cauciuc de cuplare în locul cuplajelor rigide?

Inserțiile de cuplare oferă flexibilitate, compensare a nealinierii, reducerea vibrațiilor și absorbția șocurilor, pe care cuplurile rigide nu le pot oferi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?