Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR15, cauciuc | AC2LTY 2L068

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCR15, cauciuc

În stoc
Element: AC2LTY Model: XFCR15Crucea Ref: 2L068

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție Spider rezistentă la ulei
Dimensiunea cuplajuluiFC15
Putere nominală la 100 RPM0.2
Putere nominală la 1150 RPM2.3
Putere nominală la 1750 RPM3.5
Putere nominală la 300 RPM0.6
Putere nominală la 3450 RPM6.8
Putere nominală la 690 RPM1.4
Putere nominală la 870 RPM1.7
Max. Cuplul125 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-32 200 a
Dia de ax. Gama (In.)1 / 2-7 / 8
TipCauciuc sintetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiArticolMax. CuplulTipPreț
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR12, cauciuc | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Insert din cauciuc sintetic65 In.Lbs.Rezistent la ulei€71.90
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR20, cauciuc | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Inserție Spider rezistentă la ulei250 In.Lbs.Cauciuc sintetic€96.76
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR25, cauciuc | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Inserție Spider rezistentă la ulei450 In.Lbs.Cauciuc sintetic€121.70
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR30, cauciuc | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Inserție Spider rezistentă la ulei800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€145.51
BOSTON GEAR XFCR38 Inserție de cuplare, cauciuc | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Inserție Spider rezistentă la ulei1600 In.Lbs.Cauciuc sintetic€182.15
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR45, cauciuc | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Inserție Spider rezistentă la ulei2800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€297.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCR15, cauciuc
€75.76 /unitate