Rulmenti Nice seria 1600
Rulmenții Nice 1600 Series sunt proiectați pentru a oferi adaptare la multe aplicații de rulmenți de precizie. Sunt potrivite pentru viteze de aproximativ 5000 RPM
Boston Gear este lider global în producția de produse de calitate pentru transmisia puterii. Catalogul extins de produse Boston Gear include reductoare de viteză, angrenaje, butuci de cuplare a fălcilor și păianjeni, colare de arbore și regulatoare de aer. Citeste mai mult
Proiectat pentru a suporta sarcini axiale mari și pentru a permite rotația între părți pentru alinierea componentelor mașinii de-a lungul axei arborelui. Disponibil în diametre ale alezajului de 3/8 și 2 inchi
Include butuci de cuplare Boston Gear și corpuri din oțel inoxidabil, variante din fier sinterizat și oțel. Ideal pentru sarcini de șoc uniforme până la mari și aplicații cu cuplu variabil
Include o varietate de păianjeni de cuplare din bronz, polipropilenă și cauciuc pentru aplicații care necesită abilități diferite de amortizare a vibrațiilor și abilități de manipulare nealiniată
Gulerele din oțel pentru arbori cu un cuplaj cu șurub de fixare și un diametru al alezajului de 1.5 inchi pentru blocarea arborilor în timpul aplicațiilor de transmisie a puterii în motoare și cutii de viteze
Baze de montare din fontă/oțel inoxidabil pentru utilizare cu reductoarele de viteză Boston. Disponibil la distanțele centrale ale viermilor cuprinse între 1 și 3.25 inci
Include o gamă largă de reductoare de viteză Boston Gear și angrenaje oferite în variante de angrenaje elicoidale și melcate cu rulmenți cu bile sau cu role. Folosit în industria aerospațială, marină și alimentară și a băuturilor
Include o varietate de suporturi de viteze din oțel echipate cu până la 7.64 dinți/in. Ideal pentru sistemele de direcție pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară
Include roți dințate cilindrice, roți dințate mitrare și roți dințate conice spiralate din oțel și fontă. Disponibil în diferite alezaj, butuc și diametre exterioare
Reductoarele de viteză din seria Boston Gear 700 prezintă un melc din oțel aliat călit și un arbore cu un rezervor mare de ulei pentru a asigura o disipare eficientă a căldurii și o lubrifiere. Aceste reductoare oferă un cuplu de până la 9603 lb-inch și un raport de transmisie maxim de 60:1. Roțile dințate Boston sunt proiectate pentru a transmite mișcarea și puterea între arbori paraleli și sunt oferite în variante de unghi de presiune de 14.5 și 20 de grade. Angrenajele de 14.5 grade oferă un raport de contact mai mare pentru o funcționare lină și, de asemenea, previn erorile de joc datorate distanței dintre centrele dintre angrenaje.
Numerele pieselor Boston Gear fac adesea trimiteri încrucișate la diverse Dayton produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unui Boston Gear care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.
Aceste instrumente sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste îmbinări sunt compuse din două juguri și un kit central. Îmbinările BOS-Strong pot fi achiziționate asamblate sau ca juguri și kituri centrale separate.
Acestea sunt destinate să abordeze problemele persistente care afectează rulmenții utilizați în aplicații alimentare și farmaceutice. RULON 641 este un PTFE virgin și un compus de umplutură conceput pentru a îndeplini cerințele o...Citeste mai mult
Rulmenții Nice 1600 Series sunt proiectați pentru a oferi adaptare la multe aplicații de rulmenți de precizie. Sunt potrivite pentru viteze de aproximativ 5000 RPM
Acești rulmenți adânci cu bile sunt potriviți pentru sarcini radiale și de tracțiune mari. Acestea au un orificiu de carcasă prelucrat și o cursă exterioară sferică pentru auto-alinierea completă.
Acestea dispun de o garnitură de buză sintetică cu flinger din oțel inoxidabil care oferă protecție superioară pentru condiții de spălare la presiune înaltă. Acești rulmenți montați vin pre-umpluți cu unsoare alimentară NSF H1 și au carcasă din oțel inoxidabil turnat.
Roțile dințate elicoidale standard standard Boston au un unghi elicoidal de 45 de grade și sunt folosite pentru a transmite mișcarea și puterea între arbori care nu se intersectează care sunt paraleli sau la 90 de grade. Au atât opțiuni pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.