Accesorii pentru bancă de dulap

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Picioare Cabinet

StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A720 / 5.75 95-4-5.75 "€51.19
A720 / 15 95-4-15 "€68.51
A720 / 15-9515 "€12.61
FAST CAP -

Ochelă cu două fețe 2.5 in

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
ADUAL 2.5 SINGUR ALMigdală€5.75
ADUAL 2.5 100 BUC ALMigdală€379.64
ADUAL 2.5 25 BUC ALMigdală€121.14
BDUAL 2.5 25 BUCNegru€121.14
BDUAL 2.5 SINGUR BLNegru€5.75
BDUAL 2.5 100 BUCNegru€417.61
CDUAL 2.5 25 HPCArțar Hardrock€121.14
CDUAL 2.5 100 HPCArțar Hardrock€379.64
DDUAL 2.5 25 BUC WHAlb€121.14
DDUAL 2.5 100 BUC WHAlb€417.61
DDUAL 2.5 SINGUR WHAlb€5.75

Accesorii pentru bancă de dulap

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii pentru bănci dulap de la Fast Cap și Edsal, pentru a îmbunătăți funcționalitatea băncilor dulap. Seturile de 6 sertare măresc spațiul de depozitare și permit organizarea pieselor mici și a uneltelor. Pot gestiona sarcini de până la 100 lb (per sertar). FastCap garniturile cu două fețe sunt utilizate pentru a organiza cablurile și a le direcționa prin mese / birouri. Acestea protejează cablurile de abraziune oferindu-le o suprafață netedă pentru a le freca și le orientează acolo unde trebuie să meargă prin deschideri. Sunt fabricate din plastic și pot rezista vremii grele. Alegeți dintr-o gamă largă de bucșe de birou, disponibile în migdale, negru, arțar și culori albe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?