Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR XFCR38 Inserție de cuplare, cauciuc | AC2LUL 2L080

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCR38, cauciuc

În stoc
Element: AC2LUL Model: XFCR38Crucea Ref: 2L080

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€194.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție Spider rezistentă la ulei
Dimensiunea cuplajuluiFC38
Putere nominală la 100 RPM2.5
Putere nominală la 1150 RPM29.2
Putere nominală la 1750 RPM44.4
Putere nominală la 300 RPM7.6
Putere nominală la 690 RPM17.5
Putere nominală la 870 RPM22.1
Max. Cuplul1600 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-32 200 a
Dia de ax. Gama (In.)1-1/4-1-7/8
TipCauciuc sintetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8483908040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiArticolMax. CuplulTipPreț
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR12, cauciuc | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Insert din cauciuc sintetic65 In.Lbs.Rezistent la ulei€76.98
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR15, cauciuc | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Inserție Spider rezistentă la ulei125 In.Lbs.Cauciuc sintetic€81.11
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR20, cauciuc | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Inserție Spider rezistentă la ulei250 In.Lbs.Cauciuc sintetic€103.55
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR25, cauciuc | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Inserție Spider rezistentă la ulei450 In.Lbs.Cauciuc sintetic€130.23
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR30, cauciuc | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Inserție Spider rezistentă la ulei800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€155.75
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCR45, cauciuc | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Inserție Spider rezistentă la ulei2800 In.Lbs.Cauciuc sintetic€318.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCR38, cauciuc
€194.91 /unitate