Protecție împotriva defecțiunilor la sol

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Recipient Afci, 20A, fildeș
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Recipient Afci, 20A, fildeș

Cod produs: BD4GHE
Model: AFGF20TRI
€105.10 /unitate
Vezi detalii
Cablu de alimentare GFCI, în linie, 15 A, 120 V, 7.62 m
Cod produs: CH2DJQ
Model: 1301530045
Vezi detalii
Priză GFCI, 15A, 125V, gri
PASS AND SEYMOUR

Priză GFCI, 15A, 125V, gri

Cod produs: CH4HGV
Model: PT1597-GRY
Vezi detalii
Receptacul Gfci, 15A, rezistent la manipulare, maro
Cod produs: BD4JXL
Model: GFT15
€50.18 /unitate
Vezi detalii
Priză Gfci, 20A 125V, 2 poli 3 fire împământare, 5-20R, roșu
Cod produs: BD4CTH
Model: GFTWRST20RU
€61.34 /unitate
Vezi detalii
Priză Gfci, 20A 125V, împământare 2-P 3-W, 5-20R, maro
Cod produs: BD4HTF
Model: GFRST83U
€115.92 /unitate
Vezi detalii
Gfci Receptacle, 20A 125V, 2-Pole 3-Wiregrounding, 5-20R, Ivory
Cod produs: AH9AAD
Model: Gfrst83i.
€139.22 /unitate
Adauga in cos
Recipient GFCI, grad spitalicesc, rezistent la manipulare, 20A
Cod produs: CH4DFU
Model: 2097HGTRWRLA
Vezi detalii
Receptacul GFCI, grad spitalicesc, rezistent la manipulare, 20 A, 125 V, roșu
Cod produs: CH4FBG
Model: 2097-HGTRNARED
Vezi detalii
Receptacul GFCI, grad spitalicesc, rezistent la manipulare, 20 A, 125 V, alb
Cod produs: CH4HCL
Model: PT2097-HGNTLTRW
Vezi detalii
GFCI Receptacle, Tamper Resistant, 20A, 125V, White
Cod produs: CH4HHQ
Model: PT2097-TRW
Vezi detalii
Cutie de distribuție a energiei, 50 A, 120 - 240 VCA, 3 poli, galben
Cod produs: CE6UJJ
Model: SBTL2
Vezi detalii
12...6364

Protecție împotriva defecțiunilor la sol

Protecția împotriva defecțiunii la pământ ajută la menținerea siguranței în case și locuri de proiect. Un sistem de protecție împotriva defecțiunii la pământ implică utilizarea GFCI (Ground Fault Protection Interruptor) care protejează împotriva electrocutării prin oprirea întregii puteri atunci când detectează o scădere a curentului. Astfel de protecție sunt esențiale pentru băile și bucătăriile dvs., precum și pentru șantierele de construcții. Păstrați-vă pe dumneavoastră și pe lucrătorii dumneavoastră în siguranță utilizând GFCI oferit de Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?