GFCI cu cablu dur

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Montare automată pe panou Gfcis cu fir de suprafață

Dispozitivul de cablare Hubbell-GFCI cu fir Kellems sunt potrivite pentru protejarea pompelor submersibile, generatoarelor de energie și echipamentelor electrice împotriva defecțiunilor la pământ. Acestea dispun de protecție deschisă și neutră la pământ, care se declanșează în cazul în care neutrul și pământul atinge partea de sarcină. Au o lumină roșie intermitentă foarte vizibilă pentru avertizare împotriva detectării defecțiunilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste GFCI cu fir, disponibile în opțiuni monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
AGFHW1311531Alarmă sonoră cu fir120 VAC€803.61
AGFHW2310531Cablat greu240 VAC€825.75
AGFHW1310531Cablat greu120 VAC€659.06
AGFHW2311531Alarmă sonoră cu fir240 VAC€906.77
AGFHW3311541Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€986.27
AGFHW43153Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,242.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Gfcis cu cablu de suprafață cu montare manuală pe panou

Dispozitivul de cablare Hubbell-GFCI cu fir Kellems sunt concepute pentru a preveni șocurile electrice din cauza defecțiunilor de împământare. Aceste GFCI sunt ideale pentru utilizare în medii umede, umede și umede și dispun de protecție neutră cu împământare, care se declanșează în cazul în care neutru și atingerea la pământ pe partea de încărcare. Sunt integrate cu indicator de pornire / oprire pentru identificarea rapidă a stării dispozitivului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste GFCI cu fir, disponibile în opțiuni monofazate și triple activate Raptor Supplies.

StilModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
AGFHW1301531Alarmă sonoră cu fir120 VAC€751.80
AGFHW1300531Cablat greu120 VAC€683.37
AGFHW2300531Cablat greu240 VAC€790.06
AGFHW3301541Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€933.45
AGFHW53043Cablat greu3 faze 250 VAC€1,138.03
AGFHW43053Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,216.03
StilModelAmplificatoare ACPreț (ex. TVA)
AUG412RMW25050€1,064.65
AUG412RMW26060€1,032.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Gfci cu cablu dur, fără ieșire, 30A trifazat 3VAC, nivel de declanșare 250-4 Ma, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GFHW531BD2UWZ€1,043.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Gfci cu cablu dur, alarmă sonoră, 30A 240VAC, nivel de declanșare 4-6 Ma, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GFHW23015BC8EZQ€795.04

GFCI cu cablu dur

Întrerupătoarele de curent de eroare la pământ (GFCI) cu fir fix sunt proiectate pentru a proteja distribuția energiei către circuitele și aparatele conectate de suprasarcini de curent și scurtcircuite în locații umede și periculoase pentru aplicații de distribuție a energiei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Killark, General Electric & Dispozitiv de cablare Hubbell-Kellems Întreruptoare de circuit monofazate/trifazate cu un design de montare pe panou pentru o instalare ușoară în panouri închise. Dispozitivele de protecție portabile, certificate de CSA, pentru erori de împământare de la Killark Dispune de un compartiment complet garnit pentru instalare fără a necesita nicio carcasă externă sau centru de încărcare și pentru a preveni deteriorarea umezelii cauzate de stropii de lichid. Aceste unități sunt echipate în plus cu o lumină pilot pentru a indica priza alimentată pentru confortul operatorului. În plus, ele pot fi, de asemenea, oprite cu lacăt pentru a asigura siguranța utilizatorului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare de circuit disponibile în opțiuni de rating de 20, 30, 50 și 60A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?