Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A trifazic 3VAC, 250-4 Ma | AA6JFK 9DJG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A trifazic 3VAC, 250-4 Ma

În stoc
Articol: AA9JFK Model: GFHW530Crucea Ref: 1DJG3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,138.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI
Amplificatoare AC30
Alertă sonorăDa
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
Suport conectareCablat greu
Construcţiefabricate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCECablat greu
Evaluarea incintei4X
Admisie3/4 "NPT
Plumb lungime6ft
MaterialValox
Stil de montareMontare pe panou / Suprafață
Număr de conductori4
Fază3
Resetare tipManual
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
TipCablat greu
Voltaj3 faze 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Cablat greu120 VAC€683.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13015 Gfci cu fir, calitate industrială, alarmă sonoră, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Alarmă sonoră cu fir120 VAC€751.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Cablat greu240 VAC€790.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33015 Gfci cu fir, calitate industrială, alarmă sonoră, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€933.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A trifazat 3/120VAC | AA208JFH 9DJG1 GFHW43053Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,216.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A trifazic 3VAC, 250-4 Ma
€1,138.03 /unitate