HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Din 1888, Hubbell Wiring Device-Kellems (o divizie a Hubbell Inc) produce o linie extinsă de dispozitive de cablare și receptoare pentru servicii electronice, de iluminat, medicale, electrice, de comunicații de date și de utilități. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Instrumente de testare

Scule de mână

Electrocasnice și baterii

Manipularea materialului

pompe

Securitate

Sanitar

Siguranţă

HVAC și refrigerare

prelucrare

Consumabile de laborator

Pneumatică

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Electrical Filtru

Cutii electriceVezi tot

  • Accesorii pentru capacul cutiei electrice
  • Huse pentru cutii electrice

    Huse pentru cutii listate UL și certificate CSA pentru prize simple cu blocare prin răsucire de 50 de amperi. Fabricat din oțel galvanizat și conceput pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Celsius

  • Cutii electrice de siguranță

    Cutii de siguranță electrice certificate CSA utilizate pentru a proteja cablurile electrice de deteriorarea instalațiilor interioare. Fabricat din oțel de înaltă calitate și dispune de o cutie dreptunghiulară cu 4 grupuri

  • Accesorii acoperire cutie podea

    Huse pentru podele metalice și din policarbonat utilizate pentru a proteja sistemele electrice din pardoseală de deteriorări și pentru a oferi protecție împotriva șocurilor electrice

  • Huse pentru cutii de podea

    Folosit pentru a proteja cutiile de priză din podea împotriva deteriorărilor și pentru a preveni contactul accidental cu circuitele sub tensiune. Poate fi instalat peste cutia de priză pentru a proteja recipientele de traficul pietonal, murdărie și resturi

  • Cutii de podea

    Permiteți accesul electric oriunde în clădire și nu doar pe pereți și tavane. Prezintă construcție rezistentă la coroziune, cu picioare de nivelare, găuri de acces pentru conducte filetate, ideale și supradimensionate pentru aplicații de nivel și, respectiv, de joasă tensiune

  • Accesorii pentru capacul cutiei rezistente la intemperii
  • Huse rezistente la intemperii

    Proiectat pentru a preveni infiltrarea apei acumulate sau a ploii în prize. Ideal pentru utilizarea cu cutii rezistente la intemperii FS sau FD, prize unice cu lamă dreaptă de 50 A și prize Twist-Lock de 50 A. Dispune de un capac cu inchidere automata si constructie termoplastica

  • Cutii rezistente la intemperii

Despre HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Catalogul extins Hubbell Wiring Device-Kellems cuprinde cutii de podea, întrerupătoare, conectori, mufe, prize și plăci electrice de perete. Hubbell corzi de extensie furniza temporar energie sculelor electrice, încălzitoarelor de terasă și operațiunilor de iluminat exterior. Aceste extensii au o cutie de priză metalică pentru a rezista la abuzuri industriale și un cablu electric flexibil cu o putere nominală de 125 kW. Conectorii Hubbell de blocare prin răsucire sunt potriviți pentru interfața cu instrumente și dispozitive electrice cu o sursă de alimentare în instalațiile de iluminat exterior. După cum sugerează și numele, acești conectori au un mecanism de blocare prin răsucire pentru a preveni deconectarea accidentală și pentru a fixa ștecherele pe prize.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Hubbell Wiring Device-Kellems încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Appleton Electric. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Hubbell disponibile. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model

Livrarea

Aceste dispozitive Hubbell pot gestiona tensiuni cuprinse între 120 și 600 VAC. De obicei, sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Avantaje competitive

Dispozitive de monitorizare a datelor inSIGHT

Aceste dispozitive urmăresc și monitorizează fără fir indicatorii cum ar fi puterea, curentul, temperatura internă a dispozitivului, măsurarea pentru utilitate, tensiunea și tendințele datelor, folosind cablurile de alimentare, dispozitivele cu manșon, pinii inteligenți și monitoare de circuit și mediu ale mărcii. Aceste dispozitive furnizează date direct pentru analiză și ajută la prezicerea schimbărilor potențiale ale procesului.

Recipiente SNAPConnect

Aceste prize oferă terminale SNAPConnect pentru a fi conectate direct la prize pentru o instalare rapidă. Au un design modular pentru a minimiza părțile active expuse și pentru a înlocui pigtails pentru conexiuni sigure și fiabile. Testerul 3-în-1 garantează cablarea corectă.

Întrebări Frecvente

Unde are sediul Hubbell?

Hubbell a fost fondat de Harvey Hubbell ca proprietar în 1888, la Orange, Connecticut. În 1905, a fost mutat la Shelton, Connecticut, Statele Unite, unde are sediul în prezent.

Cum conectați un ștecher de blocare prin răsucire?

  • Conectați firul neutru la terminalul de culoare argintie și înfășurați-l în sensul acelor de ceasornic în jurul șurubului din mufa Twist-Lock.
  • Strângeți șurubul.

Care este scopul conectorilor de răsucire și blocare?

Acestea pot proteja dispozitivele împotriva pătrunderii apei în conexiune, ceea ce poate duce la supratensiuni electrice. Această funcție de blocare prin răsucire creează o conexiune strânsă și o etanșare.

Produse exclusive pentru marcă