A B Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Culoare: Fildeş , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Nota: HD, lumină la încărcare stinsă , Înălțime: 1.86 " , Indicator: Aprindeți cu încărcare oprită , Lungime: 4.06 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare cu bascule iluminate cu 3 căi, 15A / 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială de rezistență extra Kellem, întrerupătoarele iluminate cu 3 căi sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite în construcții și aplicații industriale. Au un design cu fir din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor de cablare și un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Oprit. Aceste comutatoare au o construcție termosetată cu o punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de culoare fildeș, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare basculante iluminate cu 1 pol cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație.