Nuci

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Branch Tee, dimensiune 1/8 inch
Cod produs: AN3VWD
Model: KQG2H01-32
€29.22 /unitate
Vezi detalii
Piuliță hexagonală simplă M14 X 1.50 mm, 50 buc
Cod produs: AB8LFL
Model: M01120.140.0150
€29.89 /ambalaj
Adauga in cos
Piuliță hexagonală, 1 / 2-13 inch, oțel inoxidabil
Cod produs: BW7YTT
Model: 17010
€9.55 /unitate
Adauga in cos
Piuliță hexagonală, dimensiune 5/8 - 18, zinc
Cod produs: CH2KBX
Model: 1302260503
Vezi detalii
Piuliță hexagonală, dimensiune filet M6 x 1, clasa 12, 100PK
Cod produs: CG8DMK
Model: M04190.060.0001
€28.52 /ambalaj
Adauga in cos
Hygienic USIT Cap Nut w/Washer, M12 Thread, 316L, Stainless Steel, 18 mm Hex Width, EPDM
Cod produs: CR6ZTM
Model: K1594.122
€55.27 /unitate
Adauga in cos
Jam Nut, 1 1/4 Inch Size Hex Width, 27/64 Inch Size Hex Ht, Steel, Grade A, Black Oxide
Cod produs: CR3DFR
Model: U11390.075.0001
€13.91 /ambalaj
Adauga in cos
Piuliță de dulceață, dimensiunea filetului 5 / 8-11, clasa A grad
Cod produs: CG8LTZ
Model: U11350.062.0001
€9.93 /unitate
Vezi detalii
Lock Nut, 0.505 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, Grade 8 Grade
Cod produs: CG7BKE
Model: B12470.025.0001
€513.88 /unitate
Vezi detalii
Piuliță de blocare cresată 9/16-12 7/8 W, 25PK
Cod produs: AB9XTL
Model: 287066-PG
€32.51 /ambalaj
Adauga in cos
Piuliță de blocare, aluminiu
APPLETON ELECTRIC

Piuliță de blocare, aluminiu

Cod produs: BJ8YVY
Model: BL125A
€4.47 /unitate
Vezi detalii
Sortiment de șaibe cu piulițe, finisaj cromat, oțel, 600 buc
Cod produs: AB9WHQ
Model: MK555H
€642.65 /unitate
Adauga in cos
12...273274

Nuci

Piulițele oferă o fixare sigură și fiabilă, asigurând o aliniere adecvată și integritatea îmbinării. Sunt versatile, disponibile în diferite dimensiuni, materiale și tipuri, făcându-le potrivite pentru aplicații precum auto, mașini și construcții. Piulițele sunt ușor de instalat folosind instrumente de bază precum chei sau chei, permițând asamblarea eficientă și simplă. Durabilitatea și compatibilitatea lor cu șuruburile sau tijele filetate corespunzătoare le fac o componentă esențială în realizarea conexiunilor puternice și fiabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?