DAYTON Platforma de lucru a stivuitorului


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Culoare: Roșu / negru , Finalizarea: Pudră acoperită , Dimensiunea buzunarului furcii: 2-1/2 x 7-1/2" , Înălțimea balustradei: 42 " , Inălțime totală: 66 " , Banda de rulare: perforata
StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
5UEW0
36 "36 "36 "36 "€1,571.45
B
5UEW3
36 "36 "36 "36 "€2,064.44
C
5UEW6
37 "37 "37 "37 "€2,462.98
A
5UEW2
48 "48 "48 "48 "€2,409.42
B
5UEW4
48 "36 "48 "36 "€1,192.35
A
5UEW1
48 "36 "48 "36 "€1,204.12
B
5UEW5
48 "48 "48 "48 "€1,668.45

Platforma de lucru a stivuitorului

Platformele de lucru cu stivuitoare Dayton sunt concepute pentru a fi utilizate cu stivuitoare cu furcă cu ridicare mare pentru a permite operatorilor să lucreze la altitudini mari. Aceste platforme de lucru au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență și tenacitate pentru a face față sarcinilor de până la 1000 lb. Acestea au benzi de rulare perforate antiderapante pentru a permite murdăriei, lichidelor și altor substanțe alunecoase să se scurgă ușor prin orificiile mici, asigurând siguranță. Aceste unități includ în plus o șină de spate, uși duble, balustrade și o curea de siguranță pentru protejarea utilizatorului de orice pericol potențial în timpul ridicării/coborârii platformelor. Alegeți dintr-o gamă de platforme de lucru pentru stivuitoare, disponibile în lungimi de platformă de 36, 37 și 48 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?