Palete ventilatoare și elice

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Ventilator cu lamă 18 in
Cod produs: AB9CXU
Model: 2C361
€115.85 /unitate
Adauga in cos
Ventilator cu lame 24 inch 1 CP
Cod produs: AD6WLN
Model: 4C904
€182.82 /unitate
Adauga in cos
Elice cu diametrul de 16 inchi, pas cu 27 de grade
Cod produs: AC3BKW
Model: F1605-27 L
€149.28 /unitate
Adauga in cos
Elice cu diametrul de 18 inchi, pas cu 32 de grade
Cod produs: AC3BDH
Model: T1803-32 ​​L
€154.02 /unitate
Adauga in cos
Diametru elicei 18 inch, pas de 36 de grade
Cod produs: AD7CTQ
Model: XW1803-36 R
€123.52 /unitate
Adauga in cos
Diametru elice 5 inch Diametru alez 1/4 in
Cod produs: AE4DHC
Model: 5JLL8
€8.51 /unitate
Adauga in cos
Diametru elice 5 inch Diametru alez 3/16 in
Cod produs: AE4DHE
Model: 5JLN0
€8.51 /unitate
Adauga in cos
Diametru elice 6 1/2 inch Diametru alez 1/4 in
Cod produs: AE4DHT
Model: 5JLP2
€12.83 /unitate
Adauga in cos
Diametru elice 6 5/8 inch Diametru alez 7/32 in
Cod produs: AE4DHV
Model: 5JLP4
€12.83 /unitate
Adauga in cos
Diametru elice 6 inch Diametru alez 5/16 in
Cod produs: AE4DHQ
Model: 5JLP0
€12.83 /unitate
Adauga in cos
Lama de schimb 24 inch
Cod produs: AB7KHM
Model: 23NU03
€131.56 /unitate
Adauga in cos
Elice de schimb, 12 inch diametru, 1/2 inch diametru alez, 4 lame, aluminiu
Cod produs: CJ3DVT
Model: 335685
€135.86 /unitate
Vezi detalii
12...1314

Palete ventilatoare și elice

Raptor Supplies oferă o gamă largă de pale și elice pentru ventilatoare Dayton și Revcor concepute pentru a facilita mișcarea aerului în spații restrânse și medii cu temperaturi extreme. Sunt potrivite pentru utilizare cu ventilatoare axiale, condensatoare HVAC și suflante industriale și pot fi, de asemenea, folosite ca înlocuitor pentru palele și elicele ventilatorului uzate sau deteriorate. Sunt disponibile în variante de corp din oțel, aluminiu sau plastic care se pot roti atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste pale de ventilator și elice în diferite unghiuri de pas ale palelor, valori nominale de rpm, lățimi ale palelor și diametre ale alezajului.
De asemenea, oferim butuci de elice durabili și rezistenti de la Dayton. Acești butuci din oțel aliat sunt proiectați pentru a conecta o lamă a ventilatorului la un arbore de antrenare a motorului și sunt disponibile în diametre ale alezajului de 3/8, 1/2 și 5/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?