Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5JLN0 Diametru elice 5 inch Diametru alez 3/16 in | AE4DHE

DAYTON 5JLN0 Diametru elice 5 inch Diametru alez 3/16 in

În stoc
Articol: AE4DHE Model: 5JLN0
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
€8.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Bore Dia.3 / 16 "
CFM @ 3000 RPM150
CuloriGri
Max. Temperatura ambientală.200 F
Numărul de lame5
Elice Dia.5"
Material elicePlastic
HP recomandat pentru motor1/100
RotațieDescărcarea de gestiune a CCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se atașează (apăsați pe axul motorului)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CuloriRotațiePreț
DAYTON 5JLL7 Diametru elice 5 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DHB 5JLL73 / 16 "AlbDescărcare față de CW€10.10
DAYTON 5JLL8 Diametru elice 5 inch Diametru alez 1/4 in | AE4DHC 5JLL81 / 4 "AlbDescărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL9 Diametru elice 5 inch Diametru alez 5/16 In | AE4DHD 5JLL95 / 16 "AlbDescărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLN1 Diametru elice 5 inch Diametru 1/4 inch | AE4DHF 5JLN11 / 4 "GriDescărcarea de gestiune a CCW€8.52
DAYTON 5JLN2 Diametru elice 5 inch Diametru alez 5/16 in | AE4DHG 5JLN25 / 16 "GriDescărcarea de gestiune a CCW€8.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JLN0 Diametru elice 5 inch Diametru alez 3/16 in
€8.52 /unitate