Amplificatoare AC: 25 , Datorie: Standard , Finalizarea: Vopsea epoxidică praf , Material angrenaj: Oțel călit și măcinat , Tip angrenaj: Vierme , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 , RPM de intrare: 1750 , lubrifiere: Klubersynth UH1 6-460 , Tip de montare: Unitate montată , Număr de etape: 1 , Faza: 1 , Material pinion: Oțel călit , Rotație: Înainte / reversibil , Tip de etanșare: Buză dublă , Orientarea arborelui: Unghi drept , Arborele de ieșire plin/tub: Solid , Tip reductor de viteză: Unitate indirectă , Tip comutator: (2) DPST , Tensiune: 24 la 277 , Material angrenaj melcat: Bronz
Reductore de viteză, acționare indirectă, unghi drept
Reductoarele de viteză Dayton sunt proiectate pentru a spori viteza și performanța, sporind în același timp durabilitatea unui echipament. Aceste reductoare de viteză transformă puterea la o viteză de ieșire mai mică în timp ce transmit la o sarcină conectată cu ajutorul unui arbore. Au un material de viteză din oțel rezistent și șlefuit și un finisaj cu vopsea epoxidică pulbere pentru rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de reductoare de viteză, disponibile în diametre de arbore de 3/4, 5/8, 7/8, 1 și 1.25 inch.