APPROVED VENDOR Arc arc curbat din oțel inoxidabil


Filtru
Material: 301 oțel inoxidabil , Tip: curb
StilModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
1UAK4
0.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€8.42
A
1UAK5
0.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€12.94
A
1UAK7
0.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.69
A
1UAN1
0.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€20.28
A
1UAN3
0.008 "0.046 "1 / 2 "1 / 4 "3.50.49 "0.265 "0.091 "€20.23
A
1UAN7
0.008 "0.041 "1 / 2 "5 / 16 "2.30.49 "0.331 "0.077 "€16.88
A
1UAN2
0.008 "0.032 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "€20.79
A
1UAN9
0.009 "0.056 "5 / 8 "3 / 8 "30.612 "0.4 "0.098 "€15.99
A
1UAK8
0.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€20.23
A
1UAP2
0.01 "0.059 "11 / 16 "3 / 8 "4.50.672 "0.4 "0.115 "€22.06
A
1UAP5
0.011 "0.047 "13 / 16 "1 / 2 "3.40.795 "0.531 "0.129 "€21.28
A
1UAN4
0.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "€22.06
A
1UAP3
0.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "€22.06
A
1UAK9
0.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€19.92
A
1UAK6
0.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€21.85
A
1UAP1
0.013 "0.04 "5 / 8 "3 / 8 "4.70.612 "0.4 "0.074 "€21.85
A
1UAN8
0.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "€16.88
A
1UAR2
0.014 "0.062 "1"5 / 8 "5.60.98 "0.663 "0.169 "€17.02
A
1UAP7
0.014 "0.06 "1"1 / 2 "6.90.98 "0.525 "0.164 "€13.83
A
1UAN5
0.015 "0.018 "9 / 16 "1 / 4 "8.70.551 "0.265 "0.06 "€21.23
A
1UAR4
0.016 "0.068 "1.125 "3 / 4 "71.103 "0.8 "0.185 "€17.02
A
1UAP4
0.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "€19.53
A
1UAP6
0.017 "0.032 "13 / 16 "1 / 2 "8.10.795 "0.531 "0.098 "€21.28
A
1UAP8
0.018 "0.045 "1"1 / 2 "11.10.98 "0.525 "0.131 "€13.83
A
1UAN6
0.019 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "€22.06
A
1UAR5
0.021 "0.069 "1.125 "3 / 4 "121.103 "0.8 "0.138 "€17.02
A
1UAR3
0.021 "0.039 "1"5 / 8 "11.90.98 "0.663 "0.118 "€17.02
A
1UAP9
0.021 "0.063 "1"1 / 2 "200.98 "0.525 "0.11 "€14.32
A
1UAR1
0.021 "0.052 "1.25 "1 / 2 "18.11.225 "0.525 "0.151 "€13.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?