Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UAR5 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.800 inci - Pachet De 5 | AB3LVD

APPROVED VENDOR Arc cu disc 1UAR5 curbat din oțel inoxidabil 301 0.800 inci - Pachet de 5

În stoc
Element: AB3LVD Model: 1UAR5
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
€17.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.069 "
Pentru dimensiunea găurilor1.125 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 4 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)12
Material301 oțel inoxidabil
Max. În afara Dia.1.103 "
Min. În interiorul Dia.0.8 "
Inălțime totală0.138 "
Grosime0.021 "
Tipcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1UAK4 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.135 inci - Pachet de 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€8.42
Furnizor APROBAT 1UAK5 Arc Arc Curbat 301 Oțel inoxidabil 0.174 inci - Pachet De 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€12.95
Furnizor APROBAT 1UAK6 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.174 inci - Pachet de 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€21.85
Furnizor APROBAT 1UAK7 Arc Arc Curbat 301 Oțel inoxidabil 0.203 inci - Pachet De 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.69
Furnizor APROBAT 1UAK8 Arc Arc Curbat 301 Oțel Inoxidabil 0.200 Inch - Pachet De 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€20.23
Furnizor APROBAT 1UAK9 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.200 inci - Pachet De 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€19.92
Furnizor APROBAT 1UAN1 Arc cu disc curbat din oțel inoxidabil 301 0.269 inch - Pachet De 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Arc cu disc 1UAR5 curbat din oțel inoxidabil 301 0.800 inci - Pachet de 5
€17.02 /unitate