PARKER Supapele de închidere cu închidere la masă


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: Filetat , Max. Presiune de operare: 30 Psi , Min. Temperatura de funcționare: 0 grade C
StilModelDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
DC601-4
1 / 4 "Tevă masculină de scursTevă masculină1 / 4 "€30.49
B
V402P-4-4
1 / 4 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 4 "€45.12
B
V402P-2-2
1 / 8 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 8 "€35.86

Supapele de închidere cu închidere la masă

Robinetele de închidere Parker sunt potrivite pentru reglarea debitului în liniile de scurgere pentru automatizarea proceselor, spălătorie auto, ambalare și aplicații de prelucrare. Aceste supape sunt ideale pentru operațiuni de joasă presiune și au o construcție din alamă forjată pentru rezistență ridicată la abraziune și funcționare durabilă. Au scaune externe și interne și etanșare metal pe metal pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste robinete de închidere cu priza de împământare, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?