Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER V402P-2-2 Robinet de închidere a prizei de masă, dimensiune filet de 1/8 inch, 30 psi | AG9RCT 21VL67

PARKER V402P-2-2 Robinet de închidere a prizei de masă, dimensiune filet de 1/8 inch, 30 psi

În stoc
Post: AG9RCT Model: V402P-2-2Crucea Ref: 21VL67
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
€37.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere cu închidere la masă
Material corpAlamă
Tip conexiuneFiletat
Max. Presiunea de funcționare30 Psi
Max. Temperatura de funcționare.52 grade C
Min. Temperatura de funcționare.0 grade C
Dimensiunea conductei1 / 8 "
ModelaȚeavă feminină la țeavă masculină
StilPipe de sex feminin
Dimensiune de filet1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț
PARKER DC601-4 Robinet de închidere a prizei de masă, dimensiune filet de 1/4 inch, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Tevă masculină de scursTevă masculină1 / 4 "€30.49
PARKER V402P-4-4 Robinet de închidere a prizei de masă, dimensiune filet de 1/4 inch, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 4 "€45.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER V402P-2-2 Robinet de închidere a prizei de masă, dimensiune filet de 1/8 inch, 30 psi
€37.80 /unitate