SNAP-TITE Cuplaj, 316 SS, 1 / 2-14


Filtru
Material rulment: 316 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 1 / 2 " , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Minge , Dimensiune de filet: 1/2 "-14
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
SVEAC8-8M
FNPS14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€510.19
B
SPHC8-8F
FNPS14 g / min1.625 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€182.49
C
SVEAC8-8F
FNPS14 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€433.81
B
SVHC8-8F
FNPS14 g / min2 3 / 32 "3750 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€322.50
D
S71-3C8-8F
FNPS20 g / min2 49 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€677.35
B
SPHC8-8FV
FNPT14 g / min-8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€192.62
B
SVHC8-8FV
FNPT14 g / min-3750 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€368.71
D
S71-3C8-8FV
FNPT20 g / min-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€728.74
E
SVHC8-8MV
MNPT14 g / min-3750 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€416.50
E
SVHC8-8M
MNPT14 g / min2 37 / 64 "3570 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€401.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?