Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJL 20LH28

SNAP-TITE S71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJL Model: S71-3C8-8FCrucea Ref: 20LH28
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
€721.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere20 g / min
Lungime2 49 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 g / min1.625 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€201.26
SNAP-TITE SPHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 g / min-8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€212.44
SNAP-TITE SVEAC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€478.46
SNAP-TITE SVEAC8-8M Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNPS14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€562.69
SNAP-TITE SVHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 g / min2 3 / 32 "3750 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€355.69
SNAP-TITE SVHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 g / min-3750 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€406.66
SNAP-TITE SVHC8-8M Corp de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 g / min2 37 / 64 "3570 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€443.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€721.73 /unitate