Metoda de blocare a barei cu două etape
Bara specială de blocare în două etape a Snap-Tite controlează forțele mari de angajare, permițând astfel atașarea manuală a 10 sau mai multe cuplaje de diferite dimensiuni.
Catalogul companiei include cuplaje din seria 71, cu deconectare rapidă și seria H, supape hidraulice, supape de reținere, cuple și nipluri. Snap-Tite Cuplaje din seria 71 sunt concepute pentru aplicații de conectare rapidă și rupere uscată. Acestea au un design de blocare a manșonului pentru a proteja împotriva deconectării accidentale și camere mari pentru a permite un flux superior, menținând în același timp căderea de presiune scăzută. Aceste cuplaje oferă o construcție robustă din oțel inoxidabil cu etanșare Viton / Buna-N pentru manipularea debitelor de până la 60 gpm la o presiune maximă de 10000 psi. Al brandului sfarcurile sunt compatibile cu cuplele din seria H & PH pentru o conexiune etanșă la apă. Aceste fișe din oțel placate cu zinc sunt dotate cu o etanșare din nitril pentru a preveni intrarea contaminanților și au un mecanism de blocare cu bile pentru a preveni deconectarea neașteptată a prizei și a ștecherului în timpul funcționării.
Cuplajele cu deconectare rapidă din seria EA de la Snap-Tite sunt fabricate în special pentru servicii de vid și presiune medie, oferind un mijloc fiabil pentru accelerarea schimbării liniei de fluid în aplicații în autoclave....Citeste mai mult
Deconectarea rapidă din seria Snap-Tite 25 este proiectată pentru substanțe chimice precum alcooli, esteri, cetone, eteri, substanțe caustice puternice, acid sulfuric și acid fluorhidric. Acestea au o supapă de tip butoi...Citeste mai mult
Bara specială de blocare în două etape a Snap-Tite controlează forțele mari de angajare, permițând astfel atașarea manuală a 10 sau mai multe cuplaje de diferite dimensiuni.
Cuplajele cu conectare rapidă sunt fitinguri fabricate pentru a schimba contururile rapid și confortabil. Ele pot fi conectate și deconectate fără a folosi unelte sau a pierde produsul. Elimină necesitatea închiderii supapelor, purjare a sistemului.
Cuplajele cu eliberare rapidă sunt utilizate pentru a cupla liniile de fluid cu echipamentele de sistem care necesită conectare și deconectare rapidă. Ele sunt utilizate atât în aplicații hidraulice, cât și în cele pneumatice pentru a construi sau întrerupe conexiunea unei conducte de fluid.
Inelele O asigură o etanșare etanșă, fără scurgeri și împiedică scurgerea fitingului hidraulic.