SNAP-TITE Cuplaj, 316 SS, 1-1 / 2 "până la 11-1 / 2"


Filtru
Material rulment: 316 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 1.5 " , Tipul conexiunii: NPT , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Minge , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material de etanșare: Buna , Dimensiune de filet: 1-1/2"-11-1/2 , Design supapă: Păpuşă
StilModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
SVHC24-24F
72 g / min3 17 / 64 "1500 psi€1,761.15
A
SPHC24-24F
110 g / min2 37 / 64 "3000 psi€1,192.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?