Seria 178 Cleme cu șurub fără trepte, din oțel inoxidabil
Oetiker cleme cu șurub sunt ideale pentru montarea, fixarea, fixarea și poziționarea unui fir sau a unui furtun. Aceste cleme cu șurub atașează furtunurile și tuburile de fitinguri pentru a preveni scurgerile de lichide, aer sau gaze în aplicații precum pescuitul comercial și procesarea alimentelor, care implică expunerea la apă sărată. Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au un mecanism de strângere de tip șurub care le permite să se potrivească într-o gamă mai largă de diametre de furtun, în comparație cu clemele de urechi de dimensiuni similare. Mecanismul de strângere este autotensionat pentru a se adapta variațiilor de diametru datorate ciclurilor termice.
După cum sugerează și numele, aceste cleme au un design StepLess pentru a elimina treptele și suprapunerile pe circumferința interioară a clemei pentru a oferi o etanșare fără scurgeri și o presiune constantă la 360 de grade. Au margini fără bavuri care oferă protecție completă a pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorărilor mecanice. Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess sunt fabricate din material bandă cu lățime de 9 mm și grosime de 0.6 mm. Dimensiunile acestor benzi asigură o etanșare optimă cu furtunuri din silicon și cauciuc EPDM, ținând cont în același timp de compresibilitatea furtunului, proprietățile de etanșare sau de reținere, forța radială necesară și condițiile de mediu. Clemele Oetiker din seria 178 sunt echipate cu un dispozitiv de blocare mecanică pentru a asigura o reținere sigură a geometriei clemei rotunde.
Utilizeaza
Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess sunt utilizate pentru numeroase aplicații de strângere în silvicultură, agricultură, instalații sanitare, maritime, transport maritim, automobile, chimie, produse alimentare și băuturi și întreținere și reparații.
Mecanism de lucru
Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess au un design cu canelură cu o bandă îngustă care concentrează transmisia forței de strângere și un șurub de carcasă care facilitează strângerea și slăbirea lină pentru creșterea și scăderea dimensiunii benzii. Banda acestor cleme are piulițe D și un dispozitiv de blocare care cuplează și menține mecanismul de blocare a clemei în poziție odată ce este fixat. Odată instalat, mecanismul de blocare menține clema blocată pe durate lungi, chiar și în condiții și medii nefavorabile.
Întrebări Frecvente
Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
Modele de cleme Oetiker selectate precum profil redus, universal și cleme cu șurub sunt refolosibile.
Cum scoți o clemă Oetiker?
Unelte precum un tăietor lateral, rotativ sau cu nas pot fi folosite pentru a îndepărta o clemă Oetiker. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece pot deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Cum strângi o clemă StepLess?
Clemele StepLess sunt proiectate pentru a strânge într-un cerc exact în jurul furtunului. Pur și simplu utilizați un tăietor de mijloc sau o unealtă de sertizare pe clește pentru a strânge (nu a strânge) clema StepLess.
Care este semnificația marginilor benzii fără bavuri?
Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess prezintă margini fără bavuri pentru a oferi protecție completă a pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorărilor mecanice.
Sunt clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess capabile să reziste la deformarea structurală împotriva compresiei?
Da, clemele cu șurub din seria 178 StepLess au o interblocare mecanică pentru a asigura o reținere sigură a geometriei clemei rotunde.
Cum se măsoară clemele Oetiker?
Măsurați doar diametrul exterior al furtunului și asigurați-vă că diametrul măsurat se află la mijlocul intervalului de prindere al clemei.
Când ar trebui să-mi înlocuiesc clemele de furtun?
Colierele pentru furtunurile radiatorului și furtunurile radiatorului trebuie înlocuite la fiecare 3 până la 5 ani. Odată cu vârsta și utilizarea intensă, furtunurile și clemele pot deveni casante, umflate sau corodate. Radiatorul poate răci mașina doar dacă presiunea internă rămâne ridicată.
Care sunt diferitele tipuri de cleme Oetiker?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv inel de sertizare, profil redus, curea, profil V și ureche cleme pentru numeroase aplicații în industria auto, petrol și gaze și industria hidraulică.
Care este diferența dintre clemele pentru urechi și clemele cu șurub?
Cleme pentru urechi utilizați configurația lor cu o singură/dublă ureche pentru sertizarea sub forța constantă a maxilarului pentru a oferi o forță de strângere uniformă. Clemele cu șurub au un șurub, punte și piuliță D încorporate pentru strângerea lor în jurul unui furtun folosind o șurubelniță.
Care este semnificația designului StepLess al clemelor cu șurub din seria Oetiker 178?
Clemele cu șurub din seria Oetiker 178 au un design StepLess pentru a elimina treptele și suprapunerile pe circumferința interioară a clemei, asigurând o etanșare fără scurgeri și o presiune constantă la 360 de grade.