Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 17800172 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 22 mm la 28 mm, pachet de 10 | AA2KEV 10N205

OETIKER 17800172 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inchi, interval de dimensiuni de la 22 mm la 28 mm, pachet de 10

În stoc
Articol: AA2KEV Model: 17800172Crucea Ref: 10N205

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€118.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu șurub
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Grosimea benzii0.024 "
Band Width0.375 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj10
Numărul SAEJ1508
Dimensiunea Range22 mm până la 28 mm
Referință de mărime028S9
TipAuto-tensionare fără trepte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)5.99
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeTipBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 17800170 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 18 mm la 24 mm, pachet de 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm până la 24 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "024S91010€120.49
OETIKER 17800175 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 30 mm la 36 mm, pachet de 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm până la 36 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "036S91010€124.04
OETIKER 17800176 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 34 mm la 40 mm, pachet de 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm până la 40 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "040S91010€126.38
OETIKER 17800183 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 64 mm la 75 mm, pachet de 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm până la 75 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "075S91010€156.02
OETIKER 17800185 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inci, interval de dimensiuni de la 74 mm la 85 mm, pachet de 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm până la 85 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "085S91010€162.64
OETIKER 17800120 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inci, interval de dimensiuni de la 19 mm la 24 mm, pachet de 100 | CD4QWE 1780012019 mm până la 24 mmstepless0.35 "0249100100€826.51
OETIKER 17800121 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.35 inci, interval de dimensiuni de la 21 mm la 26 mm, pachet de 100 | CD4QWF 1780012121 mm până la 26 mmstepless0.35 "0269100100€826.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 17800172 Clemă cu șurub, lățime bandă 0.375 inchi, interval de dimensiuni de la 22 mm la 28 mm, pachet de 10
€118.14 /ambalaj