Cleme cu șurub

Filtru

OETIKER -

Cleme universale seria 174, oțel inoxidabil

Clemele universale Oetiker seria 174 sunt ideale pentru funcțiile de reținere fără presiune pentru filtre, saci de praf și furtunuri de inducție. Aceste cleme sunt recomandate pentru aplicații care implică strângerea furtunului în jurul unui fiting, în interiorul unui motor de mașină sau a unei unități de mașini industriale. Clemele universale din seria Oetiker 174 au o margine de bandă proiectată în mod unic pentru a reduce riscul de deteriorare a furtunului. Aceste cleme universale sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și prezintă mici perforații pentru a cupla și menține mecanismul de blocare a clemei în poziție odată strâns.

StilModelMărimeaTipul benziiBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A1740006010 mBandă de oțel perforată0.35 "509R33-€108.041
RFQ
A1740006710 mBandă de oțel perforată0.39 "501R33-€108.041
RFQ
A1740005910 mBandă de oțel perforată0.27 "507R33-€101.691
RFQ
A1740004122.6 mm până la 32 mmBanda de otel0.27 "706R2-€2.631
RFQ
A1740005730 mBandă de oțel perforată0.39 "501R100-€273.831
RFQ
A1740004930 mBandă de oțel perforată0.35 "509R100-€272.761
RFQ
A1740005230 mBandă de oțel perforată0.27 "507R100-€260.061
RFQ
A1740004232 mm și mai mareBanda de otel0.27 "706R3-€3.331
RFQ
A1740004540 mm și mai mareBanda de otel0.35 "906R4--1
RFQ
A1740015340 mm și mai mareBandă de oțel perforată0.35 "906R4--1
RFQ
A1740004443 mmBanda de otel0.27 "540RS7100-100
RFQ
A1740000043 mmBanda de otel0.27 "540R7100-100
RFQ
A1740006344 mm până la 63 mmBanda de otel0.39 "504R60--€16.421
RFQ
A1740000344 mm până la 63 mmBanda de otel0.39 "540R10--€14.301
RFQ
A1740000150 mmBanda de otel0.35 "540R9-€16.421
RFQ
A1740004750 mmBanda de otel0.35 "540RS9-€16.421
RFQ
A1740006460 mm și mai mareBanda de otel0.39 "504R60 +-€14.301
RFQ
A1740000260 mm și mai mareBanda de otel0.39 "540R10 +-€17.481
RFQ
A17400053152 mBandă de oțel perforată0.27 "507R500-€1,089.441
RFQ
A17400050152 mBandă de oțel perforată0.35 "509R500-€1,180.551
RFQ
A17400058152 mBandă de oțel perforată0.39 "501R500-€1,180.551
RFQ
OETIKER -

Seria 178 Cleme cu șurub fără trepte, din oțel inoxidabil

Oetiker cleme cu șurub sunt ideale pentru montarea, fixarea, fixarea și poziționarea unui fir sau a unui furtun. Aceste cleme cu șurub atașează furtunurile și tuburile de fitinguri pentru a preveni scurgerile de lichide, aer sau gaze în aplicații precum pescuitul comercial și procesarea alimentelor, care implică expunerea la apă sărată. Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au un mecanism de strângere de tip șurub care le permite să se potrivească într-o gamă mai largă de diametre de furtun, în comparație cu clemele de urechi de dimensiuni similare. Mecanismul de strângere este autotensionat pentru a se adapta variațiilor de diametru datorate ciclurilor termice.
După cum sugerează și numele, aceste cleme au un design StepLess pentru a elimina treptele și suprapunerile pe circumferința interioară a clemei pentru a oferi o etanșare fără scurgeri și o presiune constantă la 360 de grade. Au margini fără bavuri care oferă protecție completă a pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorărilor mecanice. Clemele cu șurub Oetiker Seria 178 StepLess sunt fabricate din material bandă cu lățime de 9 mm și grosime de 0.6 mm. Dimensiunile acestor benzi asigură o etanșare optimă cu furtunuri din silicon și cauciuc EPDM, ținând cont în același timp de compresibilitatea furtunului, proprietățile de etanșare sau de reținere, forța radială necesară și condițiile de mediu. Clemele Oetiker din seria 178 sunt echipate cu un dispozitiv de blocare mecanică pentru a asigura o reținere sigură a geometriei clemei rotunde.

StilModelDimensiunea RangeTipBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A1780017018 mm până la 24 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "024S910€120.4910
A1780012019 mm până la 24 mmstepless0.35 "0249100€826.52100
A1780017121 mm până la 26 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "026S9100€991.91100
A1780012121 mm până la 26 mmstepless0.35 "0269100€826.52100
A1780017222 mm până la 28 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "028S910€118.1410
A1780012223 mm până la 28 mmstepless0.35 "0289100€681.45100
A1780017326 mm până la 31 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "031S9100€991.91100
A1780012326 mm până la 31 mmstepless0.35 "0319100€826.52100
A1780012427 mm până la 32 mmstepless0.35 "0329100€826.52100
A1780017427 mm până la 32 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "032S9100€759.99100
A1780017530 mm până la 36 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "036S910€124.0310
A1780012531 mm până la 36 mmstepless0.35 "0369100€681.45100
A1780017634 mm până la 40 mmAuto-tensionare fără trepte0.375 "040S910€126.3810
A1780012635 mm până la 40 mmstepless0.35 "0409100€826.52100
A1780017737.5 mm - 45 mmCleme cu șurub fără trepte cu autotensionare0.375 "045S910-10
RFQ
A1780012738.5 mm până la 45 mmstepless0.35 "0459100€734.58100
A1780012843.5 mm până la 50 mmstepless0.35 "0509100€936.94100
A1780017843.5 mm până la 50 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "050S9100€1,074.61100
A1780012948.5 mm până la 55 mmstepless0.35 "0559100€936.94100
A1780017948.5 mm până la 55 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "055S9100€1,074.61100
A1780013050 mm până la 60 mmstepless0.35 "0609100€964.19100
A1780018050 mm până la 60 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "060S9100€810.81100
A1780013155 mm până la 65 mmstepless0.35 "0659100€964.19100
A1780018155 mm până la 65 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "065S9100€810.81100
A1780018260 mm până la 70 mmAuto-tensionare fără trepte0.35 "070S950€551.1750

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?