Cleme universale seria 174, oțel inoxidabil
Clemele universale Oetiker seria 174 sunt ideale pentru funcțiile de reținere fără presiune pentru filtre, saci de praf și furtunuri de inducție. Aceste cleme sunt recomandate pentru aplicații care implică strângerea furtunului în jurul unui fiting, în interiorul unui motor de mașină sau a unei unități de mașini industriale. Clemele universale din seria Oetiker 174 au o margine de bandă proiectată în mod unic pentru a reduce riscul de deteriorare a furtunului. Aceste cleme universale sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și prezintă mici perforații pentru a cupla și menține mecanismul de blocare a clemei în poziție odată strâns.
Utilizeaza
Clemele universale din seria Oetiker 174 sunt utilizate pentru numeroase aplicații de strângere în industria chimică, petrochimică, auto, minier, agricultură, alimentație și băuturi, instalații sanitare și încălzire și ventilație.
Mecanism de lucru
Clemele universale din seria Oetiker 174 au mici perforații care cuplează și mențin mecanismul de blocare a clemei în poziție odată ce sunt fixate. Odată instalat, mecanismul de blocare menține clema cuplată și blocată pentru perioade lungi de timp, chiar și în condiții și medii nefavorabile.
Întrebări Frecvente
Care sunt diferitele tipuri de cleme Oetiker?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv inel de sertizare, antrenare de viermi, profil redus, curea, profil V și ureche cleme pentru aplicații în industria auto, petrol și gaze și hidraulice.
Ce este o clemă de furtun cu eliberare rapidă?
Colierele pentru furtun cu eliberare rapidă sunt similare cu cele obișnuite cleme pentru furtun cu antrenare melcat, cu toate acestea, șurubul melcat este proiectat să pivoteze departe de banda de clemă pentru a se decupla complet de perforații. În timpul instalării, șurubul melcat este decuplat pentru a permite strângerea benzii cu mâna. Odată ce cantitatea dorită de slăbiciune a fost îndepărtată, șurubul se fixează, permițând angrenajului melcat să se îmbine cu perforațiile din bandă. Banda poate fi apoi strânsă folosind unelte manuale obișnuite.
Se strică clemele de furtun?
Colierele pentru furtunul radiatorului se pot defecta în timp și pot cauza deteriorarea furtunurilor radiatorului. Aceste cleme de furtun trebuie analizate și înlocuite în timpul procesului de inspecție. Clemele defecte pot cauza defectarea motorului din cauza supraîncălzirii.
Cum strângi o clemă cu șurub?
Strângeți clema cu o singură mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în manșonul care ține șoferul. Acum rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele de pe șofer să fie cuplate în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge complet și sigur în jurul furtunului.
Pe ce dimensiuni sunt disponibile clemele universale Oetiker seria 174 Raptor Supplies?
Raptor Supplies oferă cleme universale Oetiker seria 174 cu dimensiuni cuprinse între 10 și 52 m.
Care este semnificația perforațiilor din banda clemelor universale Oetiker Seria 174?
Clemele universale din seria Oetiker 174 au mici perforații care mențin mecanismul de blocare a clemei în poziție odată ce sunt fixate.
Când ar trebui să-mi înlocuiesc clemele de furtun?
Colierele pentru furtunurile radiatorului și furtunurile radiatorului trebuie înlocuite la fiecare 3 până la 5 ani. Odată cu vârsta și utilizarea intensă, furtunurile și clemele pot deveni casante, umflate sau corodate. Radiatorul poate răci mașina doar dacă presiunea internă rămâne ridicată.
Cum se măsoară clemele Oetiker?
Măsurați doar diametrul exterior al furtunului și asigurați-vă că diametrul măsurat se află la mijlocul intervalului de prindere al clemei.
Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
Modele de cleme Oetiker selectate precum profil redus, universal și cleme cu șurub sunt refolosibile.
Cum să alegi o clemă de furtun de dimensiunea potrivită?
Pentru a alege clema de furtun de dimensiunea potrivită, măsurați diametrul exterior al furtunului și al fitingului, cu furtunul instalat pe țeava sau tubul dorit. Etrierele sau regulile de bandă sunt ambele metode precise de a asigura măsurarea corectă. Odată ce ați obținut o măsurare precisă, alegeți o clemă de furtun unde diametrul furtunului se încadrează în mijlocul intervalului de lucru al clemei.
Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
Colierele pentru furtun vin într-o varietate de forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ele urmează aceleași linii directoare pentru plasarea corectă pe un furtun și tub / țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de împerechere, poziționați clema de furtun spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Care sunt caracteristicile unei cleme de furtun cu șurub?
Colierele de furtun tip șurub au o bandă lungă din oțel inoxidabil care se înfășoară în jurul ei și un șurub pe care instalatorul îl poate folosi pentru a strânge banda. Pe măsură ce instalatorul strânge șurubul, acesta trage cele două capete ale benzii în direcții separate, aplicând multă presiune. De asemenea, designul lor permite ca clemele de furtun de tip șurub să fie ajustate pentru mai multe dimensiuni de furtunuri.
Cum scoți o clemă Oetiker?
Unelte precum un tăietor lateral, rotativ sau cu nas pot fi folosite pentru a îndepărta o clemă Oetiker. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece pot deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.