OETIKER 153 Seria 1 Cleme pentru urechi, oțel inoxidabil


Dacă sunteți în căutarea unei cleme pentru fixarea furtunurilor flexibile sau a tuburilor la o conexiune în care este necesară o îmbinare permanentă, nu căutați mai departe. Clemele pentru urechi concepute de Oetiker sunt potrivite pentru liniile de aer comprimat, liniile de fluide și componentele electrice și electronice. Puteți alege dintr-un v...varietate de forme, cleme pentru o singură ureche din seria 153 de la Oetiker.Citeste mai mult

Filtru
Material Band: Oțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
StilModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
15300000
2.9 mm până la 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€56.36
A
15300001
3 mm până la 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€113.65
A
15300002
3.3 mm până la 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€56.36
A
15300046
3.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100100-
RFQ
A
15300054
3.7 mm până la 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€102.56
A
15300003
4.1 mm până la 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€147.84
A
15300047
4.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100100-
RFQ
A
15300055
4.6 mm până la 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€150.15
A
15300004
5.1 mm până la 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€147.84
A
15300005
5.6 mm până la 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100€58.21
A
15300006
6.1 mm până la 7 mm0.27 "73 mm100100€58.21
A
15300007
6.5 mm până la 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm100100€147.84
A
15300008
6.8 mm până la 8 mm0.27 "84 mm100100€58.21
A
15300010
7.5 mm până la 8.7 mm0.27 "8.74 mm100100€58.21
A
15300012
8.1 mm până la 9.5 mm0.27 "9.55 mm100100€61.45
A
15300013
8.5 mm până la 10 mm0.27 "105 mm100100€61.45
A
15300014
9.1 mm până la 10.5 mm0.27 "10.55 mm100100€61.45
A
15300015
9.3 mm până la 11 mm0.27 "115.5 mm100100€61.45
A
15300016
9.6 mm până la 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm100100€147.84
A
15300017
10.1 mm până la 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100100€61.45
A
15300018
10.1 mm până la 12 mm0.27 "126.5 mm100100€147.84
A
15300019
10.3 mm până la 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100100€61.45
A
15300020
10.8 mm până la 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100100€65.60
A
15300021
11.3 mm până la 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm100100€147.84
A
15300022
11.8 mm până la 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100100€65.60
A
15300023
12 mm până la 14 mm0.27 "146.5 mm100100€68.38
A
15300024
12.5 mm până la 14.5 mm0.27 "14.56.5 mm100100€68.38
A
15300026
13.5 mm până la 15.5 mm0.27 "15.56.5 mm100100€85.93
A
15300027
13.8 mm până la 16 mm0.27 "167 mm100100€150.15
A
15300029
14.6 mm până la 16.8 mm0.27 "16.87 mm100100€92.40
A
15300030
15.3 mm până la 17.5 mm0.27 "17.57 mm100100€72.07

153 Seria 1 Cleme pentru urechi, oțel inoxidabil

Ce sunt clemele de urechi Oetiker?
Cleme pentru urechi Oetiker sunt concepute pentru a conecta un tub la o țeavă sau un fiting (cum ar fi o conexiune cu bară de furtun) fără adeziv. Aceste cleme neunsate sunt ideale pentru aplicațiile în care scurgerile reprezintă o problemă. Menținând geometria foarte scăzută, urechea închisă crește forța de strângere și creează un efect de arc atunci când materialul furtunului se extinde sau se contractă ca răspuns la influențele termice sau mecanice, cum ar fi temperatura și vibrațiile. Aceste cleme pentru urechi sunt o alternativă excelentă la clemele de fixare din plastic și legăturile cu fermoar.
Clemele pentru ureche Oetiker Seria 153 sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt sudate în puncte în loc să utilizeze un blocaj mecanic, pentru a oferi stabilitate structurală superioară și rezistență la coroziune. Odată ce benzile au fost prinse în jurul furtunului, clemele sunt plasate peste capătul furtunului de conectare, strângând banda în jurul furtunului și creând o potrivire sigură. Pentru a vă asigura că aveți o potrivire adecvată, asigurați-vă că dimensiunea clemei pentru ureche este doar puțin mai mare decât dimensiunea furtunului. Ar trebui să existe o diferență de 0.4 mm între diametrul interior al clemei și diametrul total al tubului și fitingului. Este recomandat să folosiți o singură clemă pentru ureche atunci când spațiul este limitat și o clemă dublă pentru ureche când există suficient spațiu. Aceste cleme de urechi Oetiker din oțel inoxidabil sunt integrate cu un dispozitiv de blocare mecanică pentru a menține clemele bine închise și pentru a preveni coroziunea din cauza închiderii prin sudură în puncte a clemelor. Au margini de bandă cu formă unică, fără bavuri, pentru a reduce riscul de deteriorare a furtunurilor sau a altor părți care sunt prinse. Raptor Supplies oferă aceste cleme de urechi Oetiker în dimensiuni cuprinse între 2.9 și 17.5 inci.

Utilizeaza

Clemele cu o singură ureche din seria Oetiker 153 sunt utilizate pentru fixarea furtunurilor flexibile sau a tuburilor la o conexiune unde este necesară o îmbinare permanentă. Sunt potrivite pentru sistemele de conducte de combustibil, conductele de transport aer, airbag-uri, sistemele de răcire/încălzire cu apă și sisteme hidraulice de joasă presiune.

Mecanism de lucru

Cum utilizați clemele pentru o singură ureche din seria Oetiker 153?

  • Clemele pentru o singură ureche din seria Oetiker 153 au o bandă metalică cu o ureche proeminentă, ale cărei părți sunt forțate împreună pentru a strânge inelul din jurul furtunului.
  • Banda metalică este fixată în jurul furtunului care trebuie conectat. Dacă nu faceți acest lucru mai întâi, nu veți putea introduce clema de la celălalt capăt al furtunului odată ce furtunul este atașat.
  • Când clema este pusă, furtunul trece peste țeavă sau fitingul de țeavă.
  • Pentru a asigura o fixare perfectă și fără goluri odată ce clema este fixată, diametrul interior al furtunului trebuie să fie aproape de diametrul exterior al țevii.
  • Folosind clești specializati, clema de ureche se strânge în jurul furtunului atașat, forțând părțile laterale împreună.
  • Aceste clești sunt disponibile într-un stil standard care închide clema ținându-se paralel cu urechea și într-un stil cu falcă laterală care închide clema fiind ținută perpendicular pe ureche. Folosind clești pentru fălci laterale, poți ajunge în spații înguste, greu de atins cu cleștile tradiționale.
  • Este important să sertizați clemele Oetiker doar cu o singură cursă de sculă. Dacă le strângeți mai mult, clema s-ar putea deteriora.

DESCRIERE

De ce să folosiți cleme pentru o singură ureche din seria Oetiker 153?

  • Clemele cu o singură ureche din seria Oetiker 153 sunt ideale pentru industria auto, hidraulică și industria petrolului și gazelor. Ele sunt utilizate pentru conectarea unui furtun la o țeavă sau fiting, cum ar fi o conexiune ghimpată pentru furtun.
  • Aceste unități sunt potrivite pentru utilizarea cu furtunuri de cauciuc, tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de sudare.
  • Prin menținerea scăzută a geometriei urechii închise, forța de strângere crește, ceea ce creează un efect de arc atunci când furtunul se extinde sau se contractă din cauza influențelor termice sau mecanice precum temperatura și vibrațiile.
  • Urechile de prindere cu gropiță compensează toleranțele componentelor, asigură o presiune de suprafață reglabilă și îmbunătățește domeniul de prindere, în comparație cu clemele fără adâncituri.
  • Pentru o etanșare perfectă, clemele cu o singură ureche din seria Oetiker 153 trebuie să fie închise corect în timpul instalării.
  • Aceste cleme pentru urechi sunt integrate cu un blocaj mecanic pentru a le menține închise peste un furtun.
  • Au o singură ureche pentru exercitarea unei compresii uniforme.
  • Au un design dintr-o bucată, fără piese mobile, pentru o funcționare inviolabilă și conexiuni robuste și sigure.
  • Clemele cu o singură ureche din seria Oetiker 153 prezintă margini tratate cu tehnica de suprafață pentru un risc mai mic de deteriorare a furtunului.
  • Aceste cleme sunt ideale pentru diametre mici (3.3 mm).
  • Ele oferă o asamblare rapidă și simplă și au o deformare vizibilă care oferă dovezi de închidere adecvată.

Accesorii compatibile

  • Clește manual HMK 01: Acești clești sunt utilizați împreună cu clemele reglabile din seria Oetiker 153 și au o falcă de strângere dreaptă pentru funcționare.
  • Cleme pneumatice pentru urechi HO 2000 / 3000 ME: Aceste sisteme pneumatice de clește permit instalarea uniformă a clemelor de urechi din seria Oetiker 153. Aceste clești oferă o forță optimă de închidere pentru sertizarea urechilor clemelor și strângerea clemelor în jurul furtunurilor. Sunt potrivite pentru forța de strângere de 2000 / 3000 N.
  • Clești de clemă fără fir CP 01: Aceste clești de clemă fără fir au un design ușor și ergonomic pentru mișcare liberă în timpul asamblarii clemei. Ele oferă funcționare nerestricționată în orice locație.

Standarde și aprobări

  • Clemele pentru ureche Oetiker seria 153 sunt fabricate conform standardelor internaționale DIN EN ISO 9227 pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Ele îndeplinesc, de asemenea, standardele ISO 9001:2015 și IATF 16949:2016 pentru asigurarea sănătății mediului și a funcționării fără defecte.

Instalare

  • Clemele cu o singură ureche din seria Oetiker 153 pot fi strânse în jurul furtunului atașat folosind clești specializati, care forțează părțile laterale spre ele însele.
  • Clemele Oetiker trebuie sertizate doar cu o singură cursă de sculă. Dacă utilizatorii aplică mai multă forță, ar putea deteriora clema.

Întrebări Frecvente

Cum se demontează clemele pentru o singură ureche din seria Oetiker 153?

  • Opriți apa din conducta de furtun și scurgeți toată apa din furtun.
  • Pune-ți mănuși.
  • Așezați clema cu clește peste urechea clemei pentru ureche și deschideți fălcile cleștii.
  • Dacă nu doriți să tăiați accidental conducta, trebuie să vă asigurați că fălcile cleștilor nu ating furtunul.
  • Tăiați urechea de metal a clemei de ureche strângând încet fălcile cleștii.
  • Deschideți cu grijă clema tăiată și scoateți-o din furtun.

Cum măsori dimensiunea clemelor pentru urechi?

Măsurați diametrul exterior al furtunului după ce furtunul este atașat la componenta de atașare (de exemplu, niplu) și apoi determinați diametrul corect al clemei. Pentru a selecta clema corectă, valoarea diametrului exterior trebuie să fie puțin peste valoarea medie a intervalului de diametru.

Ce tipuri de cleme Oetiker fac Raptor Supplies vinde?

Raptor Supplies oferă un catalog extins care cuprinde Oetiker ureche, şurub, ureche fără trepte, șurub continuu & unelte de vierme cleme. De asemenea, vindem accesorii precum curele, cleme, inele, conectori și unelte de asamblare și dezasamblare de la Oetiker.

Cum pot utilizatorii să îndepărteze o clemă Oetiker?

Clienții pot folosi instrumente, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas pentru a îndepărta clemele Oetiker din furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?