Bits de foraj pentru zidărie

Filtru

DEWALT -

Bits de foraj pentru zidărie

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADWA51016"€12.02
BDWA51026"€10.89
CDWA51006"€10.02
DDW25747"€12.69
DEWALT -

Burghii de oprire pentru ciocan

StilModelLungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADWA54941.25 "4.25 "€64.14
BDWA54901.187 "4.187 "€64.84
CDWA549125 / 32 "3 25 / 32 "€58.79
WESTWARD -

Bit pentru zidărie 3/8 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A6PTD84.5 "6"1 / 4 "€9.21
B6PTE516.25 "18 "3 / 8 "€5.05
RED HEAD -

Opriți burghiul

StilModelBit Dia.Preț (ex. TVA)
ADCX-1381 / 2 "€135.58
BDCX-1125 / 8 "€144.17
DEWALT -

Bit de zidărie

StilModelLungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADW25722"5"€11.93
ADW25733"6"€11.63
WESTWARD -

Bits de foraj pentru zidărie

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A22UV371"4.5 "24 "Cizme rotunde1 / 2 "€21.88
A22UV431-1/2 "4.5 "24 "Cizme rotunde1 / 2 "€32.81
A22UV441-1/2 "4.5 "36 "Cizme rotunde1 / 2 "€83.60
B6PTC83 / 16 "2.75 "4"Drept3 / 16 "€3.59
A22UV347 / 8 "4"24 "Cizme rotunde1 / 2 "€19.18
A22UV357 / 8 "4"36 "Cizme rotunde1 / 2 "€55.95
StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
ARCSS21761-1/2 "9"12 "1 / 2 "€182.48
ARCSS21721-1/4 "9"12 "1 / 2 "€161.75
ARCSS21681-1/8 "9"12 "1 / 2 "€156.61
ARCSS20861 / 2 "12 "18 "3 / 8 "€96.62
ARCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "€68.75
ARCSS21065 / 8 "12 "18 "1 / 2 "€128.94
ARCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "€88.67
WESTWARD -

Bit pentru zidărie 1/2 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A6PTF62.75 "4"1 / 4 "€4.13
B6PTD74.5 "6"3 / 8 "€13.05
B6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€18.10
B6PTE016.25 "18 "3 / 8 "€10.72
WESTWARD -

Bit pentru zidărie 5/8 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A6PTE64.5 "6"€16.52
B6PTF211.5 "13 "€26.00
WESTWARD -

Bit de zidărie

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A6PTF91 / 8 "2"3"1 / 8 "€2.86
A6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "€2.86
B6PTE87 / 16 "4.5 "6"1 / 4 "€9.47
B6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "€1.03
WESTWARD -

Bit pentru zidărie 1/4 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A6PTE32.75 "4"€4.13
A6PTD54.5 "6"€5.08
B6PTF511.5 "13 "€8.10
WESTWARD -

Bit pentru zidărie 5/16 inch

StilModelLungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A6PTD02.75 "4"€3.56
A6PTD94.5 "6"€7.37
B6PTF411.5 "13 "€1.06
StilModelBit Dia.Preț (ex. TVA)
ADW55823 / 4 "€53.27
ADW55763 / 8 "€39.16
ADW55703 / 16 "€35.54
StilModelBit Dia.Preț (ex. TVA)
ADW55781 / 2 "€46.20
ADW55721 / 4 "€36.43
ADW55805 / 8 "€47.69
ADW55745 / 16 "€39.10
B & A MANUFACTURING CO. -

Bit de zidărie cu vârf de carbură

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ASM-5121"4.5 "36 "€57.17
ASM-4161-1/2 "4.5 "24 "€75.26
ASM-5161-1/2 "4.5 "36 "€76.42
ASM-4141-1/4 "4.5 "24 "€63.21
ASM-4093 / 4 "16 "24 "€42.04
ASM-5093 / 4 "16 "36 "€50.33
ASM-4075 / 8 "16 "24 "€37.91
ASMS-295 / 8 "16 "48 "€53.63
ASM-5075 / 8 "16 "36 "€46.72
ASM-4117 / 8 "4"24 "€48.37
ASM-5117 / 8 "4"36 "€54.16
StilModelPreț (ex. TVA)
A06214JWHAX2€520.76
A04514JWHAX2€382.67
AP06016JWZGH€605.14
A00512HWKH€114.93
A02014JWHAX2€195.59
A03514JWHAX2€318.85
A03214JWHAX2€296.57
A03014JWHAX2€266.44
A04214JWHAX2€350.74
AP04016JWZGH€422.98
A05014JWHAX2€425.14
A01512HWKH€169.91
A02512HWKH€244.27
A02012HWKH€220.40
AP02516JWZGH€255.58
AP03516JWZGH€327.77
AP05016JWZGH€525.92
AP05516JWZGH€567.96
AP04516JWZGH€474.71
A08016JWHAX2€680.24
AP01516HWZGH€199.39
A01212HWKH€138.61
A01112HWKH€130.66
A01712HWKH€181.78
A01312HWKH€147.70
HUSQVARNA -

Biți de miez cu vârf de diamant pentru cele mai dure materiale

StilModelPreț (ex. TVA)
ADRI8-VAC-2.5€244.59
BB10-5.5€555.53
BB10-2.5€267.81
CB10-9€1,074.70
CB10-8€872.96
CB10-6€599.76
DDRI8-VAC-6€532.10
CB10-10€1,120.80
ADRI8-VAC-1€161.32
DDRI8-VAC-5€516.49
BB10-4.5€459.24
ADRI8-VAC-2€210.76
BB10-3.5€343.04
BB10-2€213.54
CB10-14€1,758.94
CB10-13€1,643.15
CB10-12€1,453.21
CB10-11€1,289.29
BB10-5€502.18
ADRI8-VAC-3€296.61
DDRI8-VAC-3.5€336.97
BB10-4€385.72
MILWAUKEE -

Biți de miez cu vârf de diamant pentru cele mai dure materiale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A48-17-1050Nucleu€692.47
B48-17-5010Nucleu€302.14
C48-17-5020Nucleu€403.96
D48-17-2020Nucleu€212.84
E48-17-0120Nucleu€373.54
F48-17-3027Nucleu€346.77
F48-17-3025Nucleu€363.54
G48-17-0025Nucleu€227.85
F48-17-3100Nucleu€1,398.73
G48-17-0010Nucleu€126.14
F48-17-3035Nucleu€554.34
F48-17-3012Nucleu€187.27
H48-17-1015Nucleu€257.61
B48-17-5015Nucleu€328.95
E48-17-0150Nucleu€737.51
C48-17-5040Nucleu€614.54
D48-17-2040Nucleu€364.20
F48-17-3010Nucleu€150.03
E48-17-0140Nucleu€674.48
E48-17-0135Nucleu€564.96
A48-17-1035Nucleu€500.28
D48-17-2042Nucleu€406.18
C48-17-5060Nucleu€952.13
G48-17-0050Nucleu€441.83
A48-17-1040Nucleu€549.78
DEWALT -

Burghie pentru țiglă cu diametrul de tijă de 1 inch 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW5584AA9PYB€81.90
BOSCH -

Burghiu cu ciocan, 5/16 x 8 inch, număr de capete de tăiere 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC2052CD3DCC€19.63
BOSCH -

Burghiu cu ciocan SDS Plus 1/4 x 18 inch, nr. De capete de tăiere 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC2046CD2KWX€23.82
12

Bits de foraj pentru zidărie

Burghiile pentru zidărie sunt folosite pentru a tăia sau găuri găuri prin beton, cărămidă și piatră. Raptor Supplies oferă o gamă largă de burghie pentru zidărie de la mărci precum B & A, Bosch, Dewalt, Grainger, Red Head, Vestil și Spre vest. DEWALT Burghiile pentru țiglă sunt dotate cu un vârf ultradurabil, sudat de diamant, pentru a găuri prin cele mai dense și mai abrazive plăci, cum ar fi ceramica glazurată și porțelanul dur ca piatra. Aceste burghie diamantate au filete cu spirală inversă pentru a permite răcirea continuă cu apă și pentru a oferi găurire rapidă și curată. Bosch Seturile de burghie cu ciocan au vârfuri din carbură pentru a oferi rezistență și durabilitate la sarcini grele. Aceste burghie au un design îmbunătățit al canelului pentru a permite burghiilor să funcționeze la rece pentru operații rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de burghie pentru zidărie, disponibile în stiluri drepte, rotunde, spline, hexagonale și SDS Plus.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?