Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTD8 Bit pentru zidărie 3/8 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch | AF2BAX

WESTWARD 6PTD8 Bit pentru zidărie 3/8 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch

În stoc
Articol: AF2BAX Model: 6PTD8
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.3 / 8 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi4.5 "
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTE5 Bit pentru zidărie 3/8 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch | AF2BBE 6PTE516.25 "18 "3 / 8 "€5.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTD8 Bit pentru zidărie 3/8 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch
€9.21 /unitate