Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PTE5 Bit pentru zidărie 3/8 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch | AF2BBE

WESTWARD 6PTE5 Bit pentru zidărie 3/8 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch

În stoc
Element: AF2BBE Model: 6PTE5
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
€5.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de zidărie
Bit Dia.3 / 8 "
Capete de tăiere1
Lungimea găuririi16.25 "
Număr de bucați1
Lungime totală18 "
Shak ShapeDrept
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
WESTWARD 6PTD8 Bit pentru zidărie 3/8 inch 6 inch lungime tijă 3/8 inch | AF2BAX 6PTD84.5 "6"1 / 4 "€9.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PTE5 Bit pentru zidărie 3/8 inch 18 inch lungime tijă 3/8 inch
€5.05 /unitate