Radiatoare Cazane și Accesorii

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Cazan de apă caldă cu aerisire atmosferică Ng
Cod produs: AE8KGG
Model: AWR070ENST2PSU
€4,347.79 /unitate
Adauga in cos
Set de instalare a cazanului Scurgere dublă cu bilă FIP 1 inch 1 inch
Cod produs: AH7AKZ
Model: 5FK5-CH
€1,717.53 /unitate
Adauga in cos
Pachet de tăiere a cazanului, 12 3/16 inch dia., capacitate de 4.3 galoane
Cod produs: BP3MAH
Model: ET-60-ASF 1 1/4
€581.91 /unitate
Vezi detalii
Pachet Trim Out Boiler Out, Npt, Conexiune 1 1/4 inch
Cod produs: BP3MAV
Model: HPX-15-BD
€577.42 /unitate
Vezi detalii
Supapă de radiator din bronz, 1/2 in FPT, tip corp drept
Cod produs: AD2UAX
Model: V110D1000
€172.68 /unitate
Adauga in cos
Arzător cu duză de 1 GPH, arzător cu ulei de înaltă eficiență
Cod produs: CR2TGP
Model: 131521B
€1,345.24 /unitate
Adauga in cos
Cot și coadă Dimensiune 1 in
Cod produs: AB3DPA
Model: 1RLU2
Adauga in cos
Bobină de căldură 600cfm 1.8 gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8
Cod produs: AE3VTN
Model: SP1011212N
€732.68 /unitate
Adauga in cos
Bobină de încălzire 1500cfm 9.7gpm 4 x 17 x 26
Cod produs: AE3VTJ
Model: W1021524N
€1,393.58 /unitate
Adauga in cos
Bobină de încălzire 1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26
Cod produs: AE3VTD
Model: W1011824N
€1,092.73 /unitate
Adauga in cos
Arzător de ulei de înaltă eficiență
Cod produs: AC8GVB
Model: B2007GU
€1,566.59 /unitate
Adauga in cos
Dimensiunea supapei radiatorului 1-1 / 4 in
Cod produs: AB3DNU
Model: 1RLT5
€170.49 /unitate
Adauga in cos
12...89

Radiatoare Cazane și Accesorii

Radiatoarele, cazanele și accesoriile sunt părți integrante ale sistemelor de încălzire utilizate pentru căldură și încălzire eficientă în medii comerciale și industriale. Radiatoarele sunt schimbătoare de căldură pentru transferul căldurii din apa caldă sau aburul produs de cazane în aerul din jur, încălzind eficient o cameră sau un spațiu. Cazanele, inima sistemului de încălzire, generează apă caldă sau abur prin arderea combustibilului sau folosind energie electrică. Accesoriile pentru radiatoare și cazane cuprind elemente, cum ar fi termostate, supape, pompe, vase de expansiune și panouri de control, care ajută la reglarea și optimizarea procesului de încălzire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?