Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RLT5 Dimensiunea supapei radiatorului 1-1/4 in | AB3DNU

APPROVED VENDOR 1RLT5 Supapă de radiator Dimensiune 1-1/4 in

În stoc
Articol: AB3DNU Model: 1RLT5
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
€170.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de radiator
Stilul corpuluiUnghi
Presiune maximă60 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-40 până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.94
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Coada (filetată)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizorul APROBAT 1RLT2 Dimensiunea supapei radiatorului 1/2 in | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "€53.28
Furnizorul APROBAT 1RLT3 Dimensiunea supapei radiatorului 3/4 in | AB3DNR 1RLT33 / 4 "€73.37
Furnizorul APROBAT 1RLT4 Dimensiunea supapei radiatorului 1 in | AB3DNT 1RLT41"€118.12
Furnizorul APROBAT 1RLT6 Dimensiunea supapei radiatorului 1-1/2 in | AB3DNV 1RLT61.5 "€229.60
Furnizorul APROBAT 1RLT7 Dimensiunea supapei radiatorului 1/2 in | AB3DNW 1RLT71 / 2 "€66.71
Furnizorul APROBAT 1RLT8 Dimensiunea supapei radiatorului 3/4 in | AB3DNX 1RLT83 / 4 "€92.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT5 Supapă de radiator Dimensiune 1-1/4 in
€170.49 /unitate