SQUARE D Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 16 / 32VAC


Filtru
Culoare: Gri , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 120 / 240 VAC , Evaluare IP: 54 , Montare: Perete , Tensiune de ieșire: 16 / 32 VAC , Faza: 1
StilModelAdâncimeEvaluarea incinteiÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
100SV46A
3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grade C100VA4.47 "€446.04
B
150SV46A
3.75 "NEMA 3A5"55 grade C150VA4.85 "€497.13
C
250SV46B
4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grade C250VA5.3 "€590.31
C
500SV46B
4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grade C500VA6.2 "€927.20
C
750SV46F
4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grade C750VA6.2 "€1,219.89
D
1S46F
5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grade C1kVA7"€1,489.96
D
1.5S46F
6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grade C1.5kVA8.7 "€1,829.41
D
2S46F
6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grade C2kVA8.7 "€2,363.03
D
3S46F
6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grade C3kVA8.7 "€2,988.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?