VESTIL Rampe pentru containere din seria CRS cu șină laterală


Filtru
Culoare: Maro , Unghiul coroanei: 8 grade , Coroana de la margine: 9" , Diferenta de inaltime: 7 5 / 16 " , Lungimea piciorului stâng: 6" , Material: Oţel , Max. Înălţime: 7 1 / 3 " , Material cadrul rampei: Oţel , Material grătar rampă: Oţel , Lungimea piciorului drept: 5"
StilModelLatimea rampa utilizabilaCapacitateAdâncimeLăţimeDistanța dintre borduriGrosimea plăcii de andocareÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
CRS-6060-20
60 "20000 lbs.60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 ft.€3,397.27
RFQ
B
CRS-6060-15
60 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.€2,512.03
RFQ
C
CRS-7272-20
72 "20000 lbs.72 "72 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.€4,694.82
RFQ
D
CRS-8472-20
84 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.€5,013.79
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?