VESTIL CRS-7272-20 Rampă pentru containere, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 72 x 72 inch

Element: CE3AXU Model: CRS-7272-20
€4,694.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampa pentru containere
Unghi8 grade
Capacitate20000 lbs.
CuloriMaro
Unghiul coroanei8 grade
Coroana de la margine9"
Înălțimea bordurii (în.)9"
Adâncime72 "
Distanța dintre borduri72 "
Grosimea plăcii de andocare1 / 2 "
Înălţime9 4 / 7 "
Diferenta de inaltime7 5 / 16 "
Lungimea piciorului stâng6"
Lungime6 ft.
MaterialOţel
Max. Înălţime7 1 / 3 "
Material cadrul rampeiOţel
Material grătar rampăOţel
Lungimea piciorului drept5"
Lungimea rampei utilizabile72 "
Latimea rampa utilizabila72 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLatimea rampa utilizabilaCapacitateAdâncimeLăţimeDistanța dintre borduriGrosimea plăcii de andocareÎnălţimeLungimePreț
VESTIL CRS-6060-15 Rampă pentru containere, 15000 lb. Capacitate, 60 x 60 inch Dimensiune | CE3AXR CRS-6060-1560 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.€2,076.06
RFQ
VESTIL CRS-6060-20 Rampă pentru containere, 20000 lb. Capacitate, 60 x 60 inch Dimensiune | CE3AXT CRS-6060-2060 "20000 lbs.60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 ft.€2,807.66
RFQ
VESTIL CRS-8472-20 Rampă pentru containere, 20000 lb. Capacitate, 84 x 72 inch Dimensiune | CE3AXV CRS-8472-2084 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.€4,143.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CRS-7272-20 Rampă pentru containere, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 72 x 72 inch
€4,694.82 /unitate