Din 1958, Vestil produce echipamente de manipulare a materialelor, ergonomice și de siguranță pentru aplicații în industria de depozitare, marină, ambalare și auto. Catalogul extins Vestil include nivelatoare de andocare, ridicătoare de tobe, buncăre, platforme, mese de ridicare cu foarfecă, rafturi, scări și cântare. Vestil Pallet Masters / Serverele sunt utilizate ca o alternativă la stivuitoare și sunt proiectate pentru a elimina necesitatea ridicării sau deplasării manuale a ambelor paleți și paleți cu / fără o substructură. Aceste cricuri pentru paleți dispune de un motor de tracțiune (PTDS-E), care include un controler de accelerație și un comutator automat de urgență pentru reducerea rănilor și oboselii lucrătorilor. Vestil duty mediu Brațele înclinate la 10 grade sunt ideale pentru operațiunile de încărcare manuală în depozite, stații de asamblare și unități de procesare, unde articolele nu rămân staționare. Aceste rafturi cantilever au un design deschis pentru o accesibilitate ușoară a stivuitorului și buze pentru a preveni căderea încărcăturii. Sunt foarte durabile și pot fi reglate complet în sus și în jos pe toată lungimea, crescând astfel versatilitatea lor. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, precum și articole precum echipamente de reciclare a cutiilor de aerosoli, circulatoare de aer, dulapuri de gunoi, cărucioare, roți și stivuitoare de mână, pe Raptor Supplies.