Culoare: Silver , Înălțimea furcii: 1 3 / 4 " , Lungimea furcii: 22 7 / 16 " , Înălțime coborâtă furcă: 2" , Ridicarea furcii pe rotire a manivelei: 1" , Lățimea șaui furcii: 28.25 " , Grosimea furcii: 1.75 " , Lățimea furcii: 4" , Material cadru: Oţel , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 18.63 " , Material mâner: Oţel , Lățimea interioară a călărețului: 21 1/2 "până la 36 1/2" , Material: Aluminiu, oțel , Max. Lățimea furcii: 43.25 " , Lățimea exterioară a călărețului: 28 1/4 "până la 43 1/4" , Sursa de putere: Mână , Lățimea roții din spate: 2" , Materialul roții: Poly pe Poly