VESTIL Camion cu troliu A-LIFT-CB, contrabalans, 500 lb., argintiu, aluminiu/otel

În stoc
Articol: AG7LTA Model: A-LIFT-CB

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,204.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare cu troliu manual
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Adâncime40.12 "
Înălțimea furcii1 3 / 4 "
Înălțimea furcii ridicate1"
Lungimea furcii22 7 / 16 "
Înălțime coborâtă furcă2"
Diametru exterior furcă.20 7 / 8 "
Ridicarea furcii pe rotirea manivelei1"
Lățimea șai furcii28.25 "
Grosimea furculiței1.75 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Dia roata fata.4"
Lățimea roții din față2"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime18.63 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime67.31 "
Lățimea interioară21 1/2 "până la 36 1/2"
Lungime45.875 "
Ridicați înălțimea47.25
Ridicarea înălțimii furcilor în jos47-1/4 "
Înălțimea ridicării se ridică68-7/8 "
Înălțime coborâtă cu furcile în jos2", 21 1/4"
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălțimea furcii68.88 "
Max. Lățimea furcii43.25 "
Lățimea exterioară a călărețului28 1/4 "până la 43 1/4"
Adâncimea totală45.875 "
Inălțime totală67.3125 "
Lățimea totală43.25 "
Sursa de putereMână
Înălțime ridicată cu furcile în jos47 1 / 4 "
Înălțime ridicată cu furcile sus68 7 / 8 "
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.5"
Lățimea roții din spate2"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Lățimea roții2"
Lăţime43.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.65
Înălțimea navei (cm)172.56
Lungimea navei (cm)116.52
Lățimea navei (cm)109.86
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțime coborâtă cu furcile în josRidicarea înălțimii furcilor în josÎnălțimea ridicării se ridicăLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL A-LIFT-CB-EHP Camion cu troliu, contrabalansă, 350 lb., argintiu, aluminiu/oțel | AG7LTB A-LIFT-CB-EHP350 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "79.13 "€3,854.77
VESTIL A-LIFT-CB-HP Camion cu troliu, contrabalansă, 400 lb., argintiu, aluminiu/oțel | AG7LTC A-LIFT-CB-HP400 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€3,475.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu troliu A-LIFT-CB, contrabalans, 500 lb., argintiu, aluminiu/otel
€3,204.99 /unitate