ARO Supapă de reglare a aerului manuală cu 4 căi, 3 poziții


Supapele de reglare a aerului ARO cu 4 căi și 3 poziții sunt supape pneumatice care asigură controlul asupra direcției și fluxului de aer comprimat într-un sistem pneumatic. Sunt utilizate în aplicații industriale care necesită control precis asupra sistemelor pneumatice, cum ar fi producția, asamblarea, automatizarea și manipularea materialelor. ...Citeste mai mult

Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 3 poziții , Materialul corpului: Aluminiu , Conexiune: NPT
StilModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
M514LR
1 / 2 "Manetă rotativă / manuală4.315 de grade până la 122 de grade F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€369.76
B
E512LM
1 / 4 "Pârghie / Manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi3.875 "5.187 "€396.92
C
M513LR
3 / 8 "Manetă rotativă / manuală4.315 de grade până la 122 de grade F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€345.10

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Aceste supape manuale de control a aerului ARO cu 4 căi și 3 poziții au piulițe de montare pe panou pentru o instalare ușoară.
  • Acestea oferă debite de până la 85 cfm.

Întrebări Frecvente

Ce tip de conexiune au aceste supape manuale de reglare a aerului?

Aceste supape au conexiune filetată NPT pentru rezistență la scurgeri.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor supape manuale de control a aerului?

Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 180 de grade F.

Care este presiunea de funcționare a acestor supape de reglare a aerului ARO cu 4 căi și 3 poziții?

Pot fi operate la presiuni de până la 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?